絞り込み
ブランド
  • カミマル
  • モノタロウ(33)
  • エム・あい(90)
  • エスコ(24)
  • アルミス(23)
  • TRUSCO(13)
  • タバタ(畜産)(13)
  • 浅香工業(9)
  • フジ(9)
  • CAPTAIN STAG(8)
  • 大一産業(8)
  • オオシマ(7)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
  • アズワン(3)
  • サンワサプライ(3)
  • SECO(セコ)(3)
  • RAVENDO(3)
  • オオモリ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンベキャリー カミマル

    ボンベキャリー

    カミマル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
  • KSボンベ運搬車(コンパクト) カミマル

    KSボンベ運搬車(コンパクト)

    カミマル
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
  • KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用 カミマル

    KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用

    カミマル(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
    用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
  • 小瓶・中瓶用運搬車 カミマル

    小瓶・中瓶用運搬車

    カミマル
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
  • KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用 カミマル

    KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用

    カミマル
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
    用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
  • 7000Lボンベ2本搭載用運搬車 カミマル

    7000Lボンベ2本搭載用運搬車

    カミマル
    62,900税込69,190
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
  • ボンベカート1500L2本用 カミマル

    ボンベカート1500L2本用

    カミマル
    35,980税込39,578
    1台
    15日以内出荷
    1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
    幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40
  • ボンベ運搬車 カミマル

    ボンベ運搬車

    カミマル
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
  • ボンベカート7000L2本用 カミマル

    ボンベカート7000L2本用

    カミマル
    62,980税込69,278
    1台
    15日以内出荷
    7000L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
    幅(mm)780質量(kg)21車輪径(Φmm)200高さ(mm)1220奥行(mm)460キャスター径(Φmm)75
  • KS-LGC運搬車オプション品(ワイヤーパック吊下げ用) カミマル

    KS-LGC運搬車オプション品(ワイヤーパック吊下げ用)

    カミマル
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    KS-LGCにワイヤーパックを吊り下げる際に使用します。
  • 酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車 カミマル

    酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車

    カミマル
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    材質本体:鉄車輪径(Φmm)345/150(補助車輪)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
  • 酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車 カミマル

    酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車

    カミマル
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    材質本体:鉄車輪径(Φmm)660寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬車輛機器