絞り込み
ブランド
  • カミマル
  • モノタロウ(578)
  • エスコ(4,488)
  • TRUSCO(2,728)
  • KITO(キトー)(2,521)
  • ハンマーキャスター(1,524)
  • 水本機械製作所(1,379)
  • アイビッグ(1,012)
  • ユーエイキャスター(976)
  • ユタカメイク(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
  • オカムラ(岡村製作所)(449)
  • 三友(420)
  • 3M(スリーエム)(364)
  • コンドーテック(340)
  • ナンシン(332)
  • AIOULE(ふじわら)(331)
  • 日東電工(旧:Permacel)(265)
  • ニトムズ(258)
  • ニッサチェイン(252)
  • WAKI(和気産業)(229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンベキャリー カミマル

    ボンベキャリー

    カミマル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
  • KSボンベ運搬車(コンパクト) カミマル

    KSボンベ運搬車(コンパクト)

    カミマル
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
  • KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用 カミマル

    KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用

    カミマル(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
    用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
  • 小瓶・中瓶用運搬車 カミマル

    小瓶・中瓶用運搬車

    カミマル
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
  • KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用 カミマル

    KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用

    カミマル
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
    用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
  • ボンベカート1500L2本用 カミマル

    ボンベカート1500L2本用

    カミマル
    35,980税込39,578
    1台
    15日以内出荷
    1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
    幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40
  • ボンベ運搬車 カミマル

    ボンベ運搬車

    カミマル
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
  • 7000Lボンベ2本搭載用運搬車 カミマル

    7000Lボンベ2本搭載用運搬車

    カミマル
    62,900税込69,190
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
  • コ型クランプ 1型 カミマル

    コ型クランプ 1型

    カミマル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
  • ボンベカート7000L2本用 カミマル

    ボンベカート7000L2本用

    カミマル
    62,980税込69,278
    1台
    15日以内出荷
    7000L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
    幅(mm)780質量(kg)21車輪径(Φmm)200高さ(mm)1220奥行(mm)460キャスター径(Φmm)75
  • KS-LGC運搬車オプション品(ワイヤーパック吊下げ用) カミマル

    KS-LGC運搬車オプション品(ワイヤーパック吊下げ用)

    カミマル
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    KS-LGCにワイヤーパックを吊り下げる際に使用します。
  • KS ストレッチフィルム カミマル

    KS ストレッチフィルム

    カミマル
    11,980税込13,178
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    静電気を帯びた伸縮性を持つフィルムです。手巻き用ですので幅広くご利用いただけます。
    用途梱包・包装・養生・マスキング・荷崩れ防止幅(mm)500長さ(m)300入数(本)6
  • 酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車 カミマル

    酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車

    カミマル
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    材質本体:鉄車輪径(Φmm)345/150(補助車輪)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
  • 酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車 カミマル

    酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車

    カミマル
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    材質本体:鉄車輪径(Φmm)660寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700
  • 仮設はしご用踏み桟KSステップバーAL カミマル

    仮設はしご用踏み桟KSステップバーAL

    カミマル
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    端部には強度と耐食性に優れた、KSパイプクランプを使用しています。ステップ部には全周に独自のローレット加工を施しています。ステップ部はアルミ製なので軽量です。
    用途単管と組み合わせて仮設はしごの構築に。トラスコ品番433-1438材質バー:アルミ、クランプ:スチール長さ(mm)530長さ(m)0.53適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7幅(m)0.53外径(mm)34
  • コ型クランプ スイング カミマル

    コ型クランプ スイング

    カミマル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
  • コ型クランプ 5B型 カミマル

    コ型クランプ 5B型

    カミマル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
    用途ガイドロープを鉄骨への設置に。トラスコ品番385-8625材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
  • コ型クランプ 5C型 カミマル

    コ型クランプ 5C型

    カミマル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
    用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429トラスコ品番385-8622材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
  • コ型クランプ 2型 カミマル

    コ型クランプ 2型

    カミマル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40