絞り込み
呼び
校正証明書
エコロジープロダクト
栓ゲージとは、主に軸に対する穴の良否を判定するために用いられ、穴の直径検査などに利用されるゲージです。種類としては、限界栓ゲージなどがあります。限界栓ゲージは、穴の許容差の最小寸法(通り)と最大寸法(止り)で合否を判定するもので、ゲージ本体の両端部にそれぞれ測定用のゲージが設けられているのが特徴。つまり、通り側のゲージは、穴の直径が最大実体寸法より大きいかどうかを検査するもので、ゲージが無理なく穴の全長にわたって通り抜けなければなりません。止り側のゲージは、穴の直径が最小実体寸法より小さいかどうかを検査するものです。ゲージが穴に入らないことを確認します。
「呼び」から絞り込む
![内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810733-210330-02.jpg)
内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷内径を測定するプレーンゲージです。適合内径用(6H)適合規格JIS(ISO等級)精度6HプラグPP
限界栓ゲージ 工作用
測範社(JPG)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。等級公差:H7
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS)
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から3日以内出荷管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。適合管用テーパねじ(R)用プラグTPG P
スリムハンドル栓ゲージ
SK(新潟精機)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷ゲージ部よりハンドルが細く、深穴の検査が可能です。ゲージ部はサブゼロ処理済です。検査成績表付です。用途穴径の検査に材質シャンク部:ステンレス、ゲージ部:合金工具鋼等級H7RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ(μm)Ra0.2以内
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。適合管用テーパねじ(PT)用プラグTPG P







![内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810733-210330-02.jpg)