絞り込み
高さ(mm)
  • 740(2)
  • 900(2)
ブランド
  • TRUSCO(4)
間口(mm)
  • 904
  • 170(1)
  • 300(26)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 450(113)
  • 500(14)
  • 600(196)
  • 750(185)
  • 900(415)
  • 1000(49)
  • 1200(430)
  • 1204(4)
  • 1294(1)
  • 1500(396)
  • 1504(4)
  • 1594(1)
  • 1800(315)
  • 1804(6)
  • その他(219)
奥行(mm)
  • 604(2)
  • 754(2)
材質(天板)
  • SUS304(4)
  • (4)
均等耐荷重(kg)
  • 300(4)
300
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量立作業台ステン張904×754×900 TRUSCO

    軽量立作業台ステン張904×754×900

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)904奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2699種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)31.2タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量立作業台ステン張904×604×900 TRUSCO

    軽量立作業台ステン張904×604×900

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)904奥行(mm)604高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2681種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)27.3タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量作業台ステン張904×754×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張904×754×740

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)904奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2605種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)30.3均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量作業台ステン張904×604×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張904×604×740

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)904奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2591種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)26.4グリーン均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
作業台特集
おすすめ人気ランキング
作業台/実験台