絞り込み
ブランド
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
12.7・13.3・14.5・15・16.5・18.3・19.5・19.7・20.3・21.3・40・50・80・100・120・128・150・200・250・300・均等耐荷重(kg)をもっと見る
色(天板)
グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト・木目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 作業台/実験台

作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
1,380件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS304 シンコーステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS304シンコー
74,980税込82,478
1台
14日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800仕様アジャスト付タイプパンチング天板、四方枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列脚(mm)アジャスト幅+30
ステンレス作業台(パンチング天板/スノコ棚仕様)キャスター付 SUS304 シンコーステンレス作業台(パンチング天板/スノコ棚仕様)キャスター付 SUS304シンコー
80,980税込89,078
1台
14日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800仕様アジャスター、キャスター付車輪径(Φmm)75タイプパンチング天板、スノコ棚ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチール脚(mm)アジャスト幅+30
ステンレス作業台(パンチング天板/H枠仕様)キャスター付 SUS304 シンコーステンレス作業台(パンチング天板/H枠仕様)キャスター付 SUS304シンコー
79,980税込87,978
1台
14日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800仕様アジャスター、キャスター付車輪径(Φmm)75タイプパンチング天板、H枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチール脚(mm)アジャスト幅+30
ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)408支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
パンチング導電作業台(H枠仕様)SUS430 シンコーパンチング導電作業台(H枠仕様)SUS430シンコー
55,980税込61,578
1台
14日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ天板耐荷重(kg)120材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1材質(枠)SUS430 No.4仕上げアジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304
パンチング導電作業台(H枠仕様)SUS304 シンコーパンチング導電作業台(H枠仕様)SUS304シンコー
78,980税込86,878
1台
14日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に材質(天板)SUS304高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
パンチング導電作業台(三方枠仕様)SUS430 シンコーパンチング導電作業台(三方枠仕様)SUS430シンコー
55,980税込61,578
1台
14日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ天板耐荷重(kg)120材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1材質(枠)SUS430 No.4仕上げアジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304
パンチング導電作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコーパンチング導電作業台(三方枠仕様)SUS304シンコー
69,980税込76,978
1台
14日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に材質(天板)SUS304高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430)シンコー
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800天板厚さ(mm)1.2
ポリトラー 2段 矢崎化工ポリトラー 2段矢崎化工
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
鋼鉄パイプを白色プラスチックコーティングした2段式カートで水漏れにも強く、清潔感があります。
卓上簡易除振装置 明立精機卓上簡易除振装置明立精機
96,980税込106,678
1個
30日以内出荷
軽量でコンパクトな防振ゴム式の除振装置です。 調整・メンテナンスが不要で、置くだけで使用可能な構造です。 天秤の他、顕微鏡のベースとしてもご使用いただけます。
仕様除振方式:防振ゴム材質(搭載盤上面)SUS304、鏡面研磨仕上げ寸法(mm)300×400×44質量(kg)9.5搭載可能質量(kg)15
ステンレスワークテーブル キャニオンステンレスワークテーブルキャニオン
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
パチングパネルを採用しているため、クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持します。
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場高さ(mm)740材質ステンレス(SUS304)形状H型枠均等荷重(kg)200天板寸法(mm)パンチングパネル/5(8ピッチ 60°千鳥配列)材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)200
ステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様) サカエステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様)サカエ
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)タイプR天板仕様天板厚さ(mm)30高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレス作業台(SUS430/H740/R天板仕様) サカエステンレス作業台(SUS430/H740/R天板仕様)サカエ
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能材質SUS430(No.4仕上げ)
ステンレス作業台(SUS304/H740) サカエステンレス作業台(SUS304/H740)サカエ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
扉用クッション シンコー扉用クッションシンコー
229税込252
1セット(4個)
7日以内出荷
扉の各部品です。
脚折りたたみ式作業台キャスター付 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)脚折りたたみ式作業台キャスター付テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
未使用時には折りたたんで省スペースに収納・保管ができます。繁忙期や閑散期で作業ラインを増減する必要の多い現場に最適なステンレス作業台です。 キャスター付きですので、作業ラインの移動や配置変え等には便利にご利用可能です。 オールSUS304製(キャスター・座を除く)ですのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。
用途製品やサービスの出荷量に応じた作業スペースを整える臨時・常設作業台として。 イベント・催事用の仮設調理場の作業台として。 野菜・鮮魚といった直売所の展示台・作業台として。耐荷重(kg)120仕様完成品出荷(現地にて脚を開き補強板を取付)※工具の必要はありません材質甲板部/SUS304-1.2t、パイプ脚/SUS304-Φ32×1.2t(パイプ折りたたみ時の座:ナイロン製)キャスターSUS金具 Φ50ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
脚折りたたみ式作業台 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)脚折りたたみ式作業台テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
未使用時には折りたたんで省スペースに収納・保管ができます。繁忙期や閑散期で作業ラインを増減する必要の多い現場に最適なステンレス作業台です。 甲板下には棚板や補強枠がないので、コンテナやポリ容器あるいはドーリー・台車などの設置・収納に便利です。 オールSUS304製(キャスターを除く)ですのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。
用途製品やサービスの出荷量に応じた作業スペースを整える臨時・常設作業台として。 イベント・催事用の仮設調理場の作業台として。 野菜・鮮魚といった直売所の展示台・作業台として。耐荷重(kg)120仕様完成品出荷(現地にて脚を開くのみ)材質甲板部/SUS304-1.2t、パイプ脚/SUS304-Φ32×1.2t(パイプ折りたたみ時の座:ナイロン製)アジャストSUSネジ ナイロンアジャスト(調整高:+35mm)
専用キャスター アズワン専用キャスターアズワン
8,990税込9,889
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
クリーンルーム用作業台 アズワンクリーンルーム用作業台アズワン
129,000税込141,900
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ワークベンチ アズワンワークベンチアズワン
125,100税込137,610
1個
14日以内出荷
ステンレスパイプ作業台 アズワンステンレスパイプ作業台アズワン
215,500税込237,050
1個
14日以内出荷
移動式ユニット アズワン移動式ユニットアズワン
45,400税込49,940
1個
当日出荷
仕様棚板取り付けピッチ(mm):40付属品棚板×1枚材質本体/スチール、天板/木製合板寸法(mm)450×450×620質量(kg)20キャスター(mm)ナイロン製、Φ50(ストッパー×前輪2個付き)天板耐荷重(kg)4(均等荷重)型番IU3-UTアズワン品番1-5996-03
CRワークベンチ アズワンCRワークベンチアズワン
92,500税込101,750
1個
30日以内出荷
クリーンパンチング テーブル アズワンクリーンパンチング テーブルアズワン
260,000税込286,000
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
縦型引出付きステンレス作業台(上段鍵付き) 東製作所縦型引出付きステンレス作業台(上段鍵付き)東製作所
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
一番上の引き出しは鍵付きです。 補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。 引出しが付いていますので、整理収納が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス実験テーブル サカエステンレス実験テーブルサカエ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。コンセントが付属していますので機器類の接続もスムーズです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS304#400仕上げ付属品3口コンセント付(電圧:125V、容量:1500W)材質SUS304キャスターステンレス金具材質(キャスター)ナイロンウレタンキャスター径(Φmm)75色(天板)シルバーキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×25
ステンレス キャビネットワゴン サカエステンレス キャビネットワゴンサカエ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。作業台と組合わせて使用して頂くと大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など間口(mm)445奥行(mm)570全高(mm)630仕様ストッパー付2個材質SUS304キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×570×630RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス作業台用キャビネット サカエステンレス作業台用キャビネットサカエ
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
ステンレス作業台用オプションキャビネットです。前面・背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付け可能です。
付属品キャビネット取付金具2本付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×390×80色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ケムサーフ天板作業台1800×750×760 TRUSCOケムサーフ天板作業台1800×750×760TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
耐熱性能は200℃と高く、耐薬品性にも優れています。表面硬度が高く傷つきにくい仕様です。鉛筆試験では9Hです。耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい構造です。芯材にはペーパーハニカムを採用し、軽量化と強度を両立させています。
間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)770~850トラスコ品番279-5418材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造)本体:鉄(SPHC、SPCC)塗装:メラミン焼付塗装質量(kg)56天板:黒本体:ダークグレー天板寸法(mm)(間口×奥行×厚さ)1800×750×45均等積載量(kg/台)200
ケムサーフ天板作業台1500×750×760 TRUSCOケムサーフ天板作業台1500×750×760TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
耐熱性能は200℃と高く、耐薬品性にも優れています。表面硬度が高く傷つきにくい仕様です。鉛筆試験では9Hです。耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい構造です。芯材にはペーパーハニカムを採用し、軽量化と強度を両立させています。
間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)770~850トラスコ品番279-5400材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造)本体:鉄(SPHC、SPCC)塗装:メラミン焼付塗装質量(kg)48.5天板:黒本体:ダークグレー天板寸法(mm)(間口×奥行×厚さ)1500×750×45均等積載量(kg/台)200
マイティー キャスター付ステンレス作業台 1200x600 下部H型補強枠 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)マイティー キャスター付ステンレス作業台 1200x600 下部H型補強枠テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。溶接組立完成品出荷ですので後々のビス等の緩む心配がありません。
間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)800トラスコ品番465-0999種別完成品形状H型枠質量(kg)21.0キャスターステンレス金具ストッパー付Φ75mmウレタン車4輪標準材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
軽量立作業台ステン張904×754×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張904×754×900TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2699種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)31.2タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張904×604×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張904×604×900TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904奥行(mm)604高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2681種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)27.3タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1804×904×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1804×904×900TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)904高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2753種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)60.1タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1804×754×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1804×754×900TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2745種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)53.9タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1800×600×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1800×600×900TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)604高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9925種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)48.7タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1504×754×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1504×754×900TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2729種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)45.7タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1500×600×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1500×600×900TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504奥行(mm)604高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9917種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)40.3タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1204×754×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1204×754×900TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2702種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)37.9タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
作業台/実験台