絞り込み
均等耐荷重(kg)
25・30・50・75・80・100・120・150・200・240・250・300・400
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ
山金工業(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。塗装色シルキーホワイト色キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
東製作所(15件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(4件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場タイプベタ棚高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台欠品中材質(天板)SUS430タイプ三方枠ねじ径6分 又は 3/4インチ(キャスター部)キャスターねじ込み式天板耐荷重(kg)80支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
ステンレス小型作業台
サカエ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS430材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)
シンコー(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様自在車ストッパー付付属品取付用キャスタースパナ×1ストッパー付き適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5材質(金具)スチール
キャスター付きステンレス作業台(SUS430)(可動 三方枠)
シンコー(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304
ステンレス作業台 H枠(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷タイプH枠材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430高さ(mm)800天板耐荷重(kg)約250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)約200棚ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)
シンコー(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8
ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用天板耐荷重(kg)150高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)
東製作所(7件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷完成品でお届けします。高さ(mm)800上板から下板までの高さ(mm)600
キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304
軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ
山金工業(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌日出荷粉体塗装を施したスチール製天板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製です。スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。事務所、薬局、病院、他。仕様固定式材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプスノコ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ
山金工業(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。天板厚さ(mm)22アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷材質(天板)SUS430タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)100支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)0.8材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)240サービス分類オーダー・加工
キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷アジャストSUS304 幅+30mm板厚(mm)横板:1、後板・底板:0.8、ステンレス戸:0.8、中棚:1.0、引出:0.8材質(引出し)本体:SUS430、引手:ステンレスプレス製品、レール:アルミ成型品材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上、引手:ステンレスプレス製品、戸車:樹脂成型品仕様片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250材質(天板)SUS430使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)
東製作所(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷奥行(mm)460高さ(mm)750引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×305×80
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(2段スノコ)(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台8日以内出荷材質(天板)SUS430タイプ2段スノコ天板耐荷重(kg)80支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)0.8材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)240サービス分類オーダー・加工
ステンレス作業台(2段スノコ)
東製作所(5件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷材質ステンレス(SUS430)天板耐荷重(kg)80荷姿完成品有効高さ(mm)600(中板上下可変)棚板耐荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
昇降・チルト作業補助台
アズワン(1件のレビュー)¥24,600~税込¥27,060~1台当日出荷から翌々日出荷高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
屋外用プラスチックキャビネット Moby
KETER(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から18日以内出荷紫外線による劣化が緩やかな材質のため、屋外や窓際での収納に適しています。扉には鍵取り付け用の穴があります(鍵は別売です)。材質PP耐荷重(kg)30