絞り込み
高さ(mm)
- 750(5)
ブランド
- 東製作所(5)
間口(mm)
- 600(4)
- 900(4)
奥行(mm)
- 460
- 194(1)
- 234(1)
- 300(6)
- 309(1)
- 350(2)
- 400(4)
- 420(11)
- 430(2)
- 450(339)
- 500(14)
- 600(540)
- 604(8)
- 750(473)
- 754(8)
- 900(232)
- 904(2)
- 1200(5)
- 1500(5)
- 1800(1)
- 奥行(mm)をもっと見る
材質(天板)
- SUS430(4)
均等耐荷重(kg)
- 25(2)
- 35(1)
- 50(4)
25・35・50
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
東製作所(15件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)
東製作所(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷高さ(mm)750奥行(mm)460引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×305×80
ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)
東製作所¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷ねじ・ビスなしで簡単に組み立てられ、工具が不要です。手入れが簡単な丸パイプ脚タイプです。用途工場の組み立てライン等に。研究所用に。高さ(mm)750奥行(mm)460耐荷重(kg)実用:35均等荷重(kg)50材質(天板)ステンレス(SUS430)棚板下棚:平棚板天板形状平天板