絞り込み
テープ幅(mm)
- 35
- 5(43)
- 10(154)
- 12(58)
- 15(222)
- 18(21)
- 19(64)
- 20(230)
- 25(143)
- 30(141)
- 40(71)
- 50(177)
- 60(22)
- 75(37)
- 100(60)
- 200(23)
- 300(32)
- 400(25)
- 500(25)
- 1000(29)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(3)
- 0.15(3)
- 0.16(5)
- 0.17(3)
- 0.32(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 2(1)
用途
多用途(3)
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(6)
- 50(15)
基材
- オレフィン系(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- 布系(18)
オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・布系
色
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(13)
ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
- WAKI(和気産業)(1)
- マクセル(1)
- リンレイテープ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(17)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
WAKI(和気産業)・マクセル・リンレイテープ・日東電工(旧:Permacel)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(154)
12(58)
15(222)
19(64)
20(230)
25(143)
30(141)
40(71)
50(177)
100(60)
テープ幅(mm)をもっと見る

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1箱(32巻)当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781箱(32巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781箱(32巻)当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
強力多用途両面テープ
WAKI(和気産業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙使用温度(℃)【接着後】0~80テープ厚さ(mm)0.75不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
カーペット固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781箱(42巻)当日出荷から24日以内出荷一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(30巻)ほか当日出荷から25日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781箱(28巻)当日出荷から34日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
スーパーブチルテープ No.5932
マクセル(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781ケース(14巻)当日出荷から4日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等再生材使用使用
低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥28,980税込¥31,8781箱(30巻)当日出荷から31日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01
日東電工(旧:Permacel)¥69,980税込¥76,9781箱(32巻)当日出荷から24日以内出荷金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥169,800税込¥186,7801箱(33巻)当日出荷から25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。色ホワイトテープ厚さ(mm)0.32
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(28巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
一般用両面テープ ND-2330S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥46,980税込¥51,6781箱(24巻)10日以内出荷から11日以内出荷初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ゴム系両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781箱(32巻)当日出荷から25日以内出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系色ホワイト粘着力(N/10mm)15
両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801箱(28巻)25日以内出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイトテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781箱(28巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイトテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着力(N/10mm)7.75
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801箱(32巻)25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラックテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥49,980税込¥54,9781箱(28巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイトテープ厚さ(mm)0.14粘着力(N/10mm)6
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥18,980~税込¥20,878~1箱(30巻)ほか当日出荷から10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1色ホワイトテープ厚さ(mm)0.1
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥27,980税込¥30,7781箱(30巻)24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)5.3テープタイプ手で切断可能