絞り込み
テープ幅(mm)
- 380
- 5(48)
- 10(166)
- 12(62)
- 15(231)
- 18(22)
- 19(66)
- 20(231)
- 25(157)
- 30(154)
- 35(24)
- 40(78)
- 50(192)
- 60(26)
- 75(37)
- 100(64)
- 200(29)
- 300(36)
- 400(27)
- 500(28)
- 1000(33)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.16(1)
用途
多用途(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 50(3)
基材
- 布系(4)
布系
色
ホワイト(3)
ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(166)
12(62)
15(231)
19(66)
20(231)
25(157)
30(154)
40(78)
50(192)
100(64)
テープ幅(mm)をもっと見る

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(3巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781箱(3巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(2巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥39,980税込¥43,9781箱(2巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6