絞り込み
テープ幅(mm)
- 380
- 10(407)
- 12(235)
- 13(126)
- 15(534)
- 18(197)
- 19(406)
- 20(511)
- 24(149)
- 25(773)
- 30(452)
- 38(264)
- 40(231)
- 48(190)
- 50(1,605)
- 60(129)
- 75(344)
- 100(543)
- 150(130)
- 200(135)
- 300(136)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 絶縁(1)
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.16(1)
用途
多用途(1)
表示・安全用(1)
基材
- その他(1)
- ポリエステル(1)
- 布系(4)
テープ長さ(m)
- 18(1)
- 20(1)
- 50(3)
- 180(1)
- 200(1)
18・20・50・180・200
色
クリア(1)
ホワイト(3)
レッド(1)
クリア・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- リンレイテープ(1)
- TORAY(東レ)(1)
日東電工(旧:Permacel)・エスコ・3M(スリーエム)・リンレイテープ・TORAY(東レ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(3巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781箱(3巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
ルミラーPETフィルム
TORAY(東レ)¥18,980税込¥20,8781巻7日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
ラインテープディスペンサー
エスコ¥24,000税込¥26,4001個当日出荷ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)エスコ品番EA944SG-10寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)主な用途表示・安全用
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801巻当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(2巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥39,980税込¥43,9781箱(2巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6