絞り込み
テープ幅(mm)
- 480
- 5(48)
- 10(166)
- 12(62)
- 15(231)
- 18(22)
- 19(66)
- 20(231)
- 25(157)
- 30(154)
- 35(24)
- 40(78)
- 50(193)
- 60(26)
- 75(37)
- 100(64)
- 200(29)
- 300(36)
- 400(27)
- 500(26)
- 1000(33)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.16(1)
- 0.28(1)
- 0.32(1)
用途
多用途(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 50(5)
基材
- 布系(6)
布系
色
ホワイト(5)
ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(166)
12(62)
15(231)
19(66)
20(231)
25(157)
30(154)
40(78)
50(193)
100(64)
テープ幅(mm)をもっと見る

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781箱(2巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(2巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥84,980税込¥93,4781箱(2巻)当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801箱(2巻)25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5テープタイプ手で切断可能
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥49,980税込¥54,9781箱(2巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6