絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 19(5)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
特長
- 耐候(3)
- 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.22(1)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
用途
固定・仮止め用(1)
テープ長さ(m)
- 3(2)
- 5(3)
- 15(1)
- 25(1)
- 50(3)
基材
- その他(1)
- アクリル系(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
- 布系(3)
その他・アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン・布系
色
クリア(6)
ブラック(1)
ホワイト(2)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- モノタロウ(8)
- 日東電工(旧:Permacel)(100)
- 3M(スリーエム)(90)
- ニトムズ(87)
- エスコ(59)
- ニチバン(47)
- WAKI(和気産業)(29)
- マクセル(26)
- 寺岡製作所(22)
- コニシ(15)
- 古藤工業(Monf)(10)
- セキスイ(8)
- まつうら工業(7)
- オカモト(6)
- コクヨ(6)
- 日本緑十字社(5)
- リンレイテープ(5)
- MagX(マグエックス)(5)
- 清和産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(1)
10(2)
15(2)
19(5)
20(2)
25(1)
30(2)
40(1)
50(2)

スマートボンドテープ クリスタル
tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
不織布基材両面テープ”68618”
tesa(テサ/テサテープ)¥579~税込¥637~1巻当日出荷発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
不織布基材両面テープ”68614”
tesa(テサ/テサテープ)¥389~税込¥428~1巻当日出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
スクリム両面テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合長さ(m)15剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
汎用両面テープ”55792”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します。用途タイル、金属、プラスチックなど平滑面への固定に屋内・屋外での使用に。トラスコ品番207-3553材質基材:PEフォーム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)1.1色白長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
汎用両面テープ”55733”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。トラスコ品番207-3552材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2色白長さ(m)5主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応
ACXPLUSスマートボンドテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ
不織布基材両面テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥44,980税込¥49,4781箱(160巻)16日以内出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに。雑貨、装飾品の留めに。家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。トラスコ品番135-3768材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)5厚さ(mm)0.1色半透明長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応