絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 19(6)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.22(1)
- 1(3)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
特長
- 耐久(1)
- 耐候(3)
- 耐熱(1)
用途
固定・仮止め用(1)
掲示用(1)
基材
- その他(1)
- アクリル系(3)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
- 布系(3)
テープ長さ(m)
- 3(2)
- 5(3)
- 15(1)
- 25(2)
- 50(3)
3・5・15・25・50
色
クリア(6)
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(2)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(136)
- 日東電工(旧:Permacel)(108)
- ニトムズ(95)
- エスコ(65)
- ニチバン(50)
- 寺岡製作所(40)
- マクセル(36)
- WAKI(和気産業)(31)
- エーモン(24)
- コニシ(24)
- セキスイ(12)
- 古藤工業(Monf)(10)
- まつうら工業(9)
- 共同技研化学(7)
- オカモト(6)
- コクヨ(6)
- 日本緑十字社(6)
- メグロ化学(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価

スマートボンドテープ クリスタル
tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
不織布基材両面テープ”68618”
tesa(テサ/テサテープ)¥579~税込¥637~1巻当日出荷発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
不織布基材両面テープ”68614”
tesa(テサ/テサテープ)¥389~税込¥428~1巻当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
スクリム両面テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合長さ(m)15剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
汎用両面テープ”55792”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します。用途タイル、金属、プラスチックなど平滑面への固定に屋内・屋外での使用に。トラスコ品番207-3553材質基材:PEフォーム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)1.1色白長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
汎用両面テープ”55733”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。トラスコ品番207-3552材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2色白長さ(m)5主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応
強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用)
tesa(テサ/テサテープ)¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。仕様筆記可厚さ(mm)1長さ(m)25
ACXPLUSスマートボンドテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ
不織布基材両面テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥44,980税込¥49,4781箱(160巻)16日以内出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに。雑貨、装飾品の留めに。家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。トラスコ品番135-3768材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)5厚さ(mm)0.1色半透明長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応