絞り込み
定格電流(A)
電線抱合範囲AWG(#)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
種類
ねじ込み式電線コネクタ・差込形電線コネクタ・接続可能電線:銅
端子形状
差込形
ブランド
モノタロウ・ワゴジャパン・エスコ・ニチフ・JAPPY・DEGSON・ELPA・冨士端子工業・ユーボン・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ifm electronic・3M(スリーエム)・セルパック・東京富士商会・TRUSCO・ネグロス電工・コーニング・カワグチ・JEFCOM(ジェフコム)・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込み線数(本)から絞り込む
  • Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用) エスコ

    Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用)

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA539FC-1種類差込形電線コネクタ
  • DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ DEGSON

    DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ

    DEGSON
    3,998税込4,398
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    ・ ローコスト簡易結線コネクタ 。・ 単線・撚り線使用可能(導体AWG24~12/20~10) 。・ 1極・2極・3極・5極のラインナップ 。・ 電線を挿入し、レバーでロックするだけ!
    品名レバー式簡易結線短絡コネクタ定格電源電流IEC 450V 32A適合電線単線/撚り線結線方式差し込み レバー式適合電線サイズ0.2~4.0mm2 24~12AWGRoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL VDE
  • Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコ

    Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539FC-2種類差込形電線コネクタ
  • 差込形電線コネクター(3極/8個) エスコ

    差込形電線コネクター(3極/8個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WA-3種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32差込み線数(本)3
  • 電線コネクタ(差込型) TRUSCO

    電線コネクタ(差込型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
    用途むいた線同士の結線に。トラスコ品番489-4758長さ(mm)20.5幅(mm)30紫透明高さ(mm)9.1質量(g)40種類差込形電線コネクタ使用温度範囲-40~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)20質量(g/パック)40差込み線数(本)6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1
  • プラグ 芯線接続可能 ifm electronic

    プラグ 芯線接続可能

    ifm electronic
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。広い温度に対応し多用途。ネジ端子で安全にケーブルを接続
    材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドロペルチェベスト リンクサス(Linxas)

    ハイドロペルチェベスト

    リンクサス(Linxas)
    24,980税込27,478
    1着
    当日出荷
    気化熱式ベストとペルチェデバイスがひとつになってWの働き。ネック部分にペルチェデバイス。頸部を流れる血液を冷却し、その血液が全身にめぐることで深部体温にアプローチ。ボディ部分に気化熱冷却システム。フィルムを通し、水蒸気が身体に付着。付着した水分が体温を奪い蒸発する作用(気化熱)で身体を優しく冷却。ファン付きウェアとの併用でさらに冷感アップ。スイッチを入れて約10秒で冷感を体感できます。環境温度より最大22℃マイナスすることができます。
    用途暑さ対策に。セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、注水用ボトル×1サイズフリー質量(g)500サイズ(cm)着丈55x胸囲98~120x肩幅37)温度(℃)使用推奨環境:20~45機能温度切替:4段階使用電源(V)5モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)安全機能排熱ファン故障時児童電源OFF機能・電源OFF時1分間排熱機能
  • 電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×15.10×7.70オレンジ定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×10.80×7.70イエロー定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22mm2 ボルト型コネクター  (電線分岐用) エスコ

    22mm2 ボルト型コネクター (電線分岐用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539FC-3種類差込形電線コネクタ
  • 差込形電線コネクター(2極/10個) エスコ

    差込形電線コネクター(2極/10個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WA-2種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32差込み線数(本)2
  • ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム)

    ワイヤーコネクタ

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1袋(500個)
    当日出荷
    接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
    用途各種配線用。仕様難燃性(UL)材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン種類ねじ込み式電線コネクタ使用温度範囲(℃)105規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定定格電圧(V)600特性難燃
  • 差込み型コネクター5 ELPA

    差込み型コネクター5

    ELPA
    299税込329
    1個
    当日出荷
    定格:300V 20A 適合電線範囲:単線 1.6,2.0mm2 入数:5
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)250定格電流(A)3
  • EIコネクタ用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIコネクタ用コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9税込10
    1個
    6日以内出荷
  • テストプラグADモジュール ワゴジャパン

    テストプラグADモジュール

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)6/0.236インチ質量(kg)2.5グレー高さ(mm)19/0.748インチタイプ梱包:ボックス、マーキング面:サイドマーキング種類接続可能電線:銅寸法奥行:38.7/1.524インチ極数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:6/0.236インチ測定電位範囲1適合負荷0.036(火災)燃焼性V2適合ユニットクランピング:1
  • インラインスプライシングコン ワゴジャパン

    インラインスプライシングコン

    ワゴジャパン
    539,800税込593,780
    1箱(60個)
    5日以内出荷
    1パック8個入りの少量パッケージで試しやすい単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能レバー操作で結線・離線が簡単 - 工具不要WFRシリーズの直列結線タイプPSE適合製品屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に使用可能
  • ボルトコネクタ 東京富士商会

    ボルトコネクタ

    東京富士商会
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • ボルトコネクタ 東京富士商会

    ボルトコネクタ

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ボルトコネクタ 2本止 東京富士商会

    ボルトコネクタ 2本止

    東京富士商会
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)【2本止めボルコン】325×23
  • DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ DEGSON

    DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ

    DEGSON
    36,980税込40,678
    1パック(300個)ほか
    5日以内出荷
    プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 DINレールアダプタも用意し、ユーザーのニーズに対応。
    用途直挿し式端子台灰色RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ

    DEGSON
    3,298税込3,628
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ

    DEGSON
    3,298税込3,628
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ DEGSON

    DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ

    DEGSON
    4,998税込5,498
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 DINレールアダプタも用意し、ユーザーのニーズに対応。
    用途直挿し式端子台灰色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 芯線接続可能 ifm electronic

    プラグ 芯線接続可能

    ifm electronic
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置。ねじ留め端子接続式で素早く配線
    材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 芯線接続可能 ifm electronic

    ソケット 芯線接続可能

    ifm electronic
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置。ねじ留め端子接続式で素早く配線
    材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 芯線接続可能 ifm electronic

    ソケット 芯線接続可能

    ifm electronic
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。広い温度に対応し多用途。ネジ端子で安全にケーブルを接続
    材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用) ワゴジャパン

    マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用)

    ワゴジャパン
    329税込362
    1個
    当日出荷
    1個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
    幅(mm)11.8/0.465インチ質量(g)2.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線差込型VFコネクタ(クリア、40個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(クリア、40個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×19.40×7.70クリア定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線差込型VFコネクタ(ブルー、35個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(ブルー、35個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×23.70×7.70ブルー定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×28.00×7.70パープル定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×36.00×7.70ブラック定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルボックスCG防水防湿解体可能ワンタッチコネクタボックスキット セルパック

    セルボックスCG防水防湿解体可能ワンタッチコネクタボックスキット

    セルパック
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    コネクター、ボックス、レジンのキット 接続数により3サイズから選べます 床面壁面どちらでもレジンが注入できます。レジン注入でIP68の保護ができます。レジンはシリコンを含んでいません。ボックスのノックアウトは柔軟でレジン注入時に漏れない特殊加工がされています。ハロゲンフリーでエコ対応。屋内屋外、地中埋設の使用が可能です。解体が可能です
    構成(1キット分)ボックス(ホワイト)×1、ワンタッチコネクター×5、レジンパック×1、レジン注入ノズル×1、サンドペーパー×1、作業手順書
  • 器具用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工

    器具用ワイヤーロープ取付金具

    ネグロス電工
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    スピーカーなど器具の振れ止めができます。 取り付け方向を気にせず施工できます。
    用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
  • 4mmターミナルブロックアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmターミナルブロックアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    48日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名A-SLK4-R規格CE適合定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 差し込みコネクター パック品 ニチフ

    差し込みコネクター パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(2個)
    3日以内出荷
  • 38mm2 ボルト型コネクター  (電線分岐用) エスコ

    38mm2 ボルト型コネクター (電線分岐用)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539FC-4種類差込形電線コネクタ
  • 差込形電線コネクター(5極/5個) エスコ

    差込形電線コネクター(5極/5個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WA-5種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32差込み線数(本)5
  • [EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ

    [EA538PF-1用] 連結板 (10個入)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538PF-10種別EA538PF-1用連結板
  • ミニユニバーサル・メイテンロック用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニユニバーサル・メイテンロック用コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    種類差込形電線コネクタ定格電流(A)7差込み線数(本)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • U コネクター ELPA

    U コネクター

    ELPA
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)2

差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

差込形電線コネクタ