絞り込み
差込み線数(本)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
定格電流(A)
- 20(2)
- 30(1)
- 32(3)
- 41(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 4~5未満(1)
定格電圧(V)
- 300(3)
- 400(2)
- 450(2)
端子形状

差込形(1)
種類
- 差込形電線コネクタ(2)
差込形電線コネクタ
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(1)
- ワゴジャパン(14)
- エスコ(9)
- ニチフ(9)
- サトーパーツ(8)
- DEGSON(7)
- ELPA(6)
- 冨士端子工業(6)
- ユーボン(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- セルパック(3)
- 東京富士商会(3)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- コーニング(2)
- カワグチ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
「差込み線数(本)」から絞り込む
2(1)
3(1)
5(1)

ワンタッチコネクタ
JAPPY(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(5個)ほか当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクター
JAPPY(13件のレビュー)¥839税込¥9231箱(8個)ほか当日出荷材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
薄型差込電線コネクタ
JAPPY¥2,198~税込¥2,418~1箱(60個)ほか当日出荷から3日以内出荷大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4