絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(41)
- ワゴジャパン(15)
- RS PRO(10)
- ニチフ(9)
- JAPPY(7)
- DEGSON(7)
- ELPA(6)
- 冨士端子工業(6)
- ユーボン(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- ifm electronic(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- セルパック(3)
- 東京富士商会(3)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- コーニング(2)
- 日機(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ワゴジャパン・RS PRO・ニチフ・JAPPY・DEGSON・ELPA・冨士端子工業・ユーボン・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ifm electronic・3M(スリーエム)・JEFCOM(ジェフコム)・セルパック・東京富士商会・TRUSCO・ネグロス電工・コーニング・日機・ブランドをもっと見る
「差込み線数(本)」から絞り込む

RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2直径 = 5.3mm適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥6,698税込¥7,3681袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズ = 12 → 10 AWG, 4 → 6 mm2mm2全長 = 27.3mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 熱収縮 黄
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(50個)7日以内出荷仕様スプライスタイプ = 熱収縮適合電線サイズ = 12 → 10 AWG, 4 → 6 mm2mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
器具用ワイヤーロープ取付金具
ネグロス電工¥6,498税込¥7,1481箱(10個)4日以内出荷スピーカーなど器具の振れ止めができます。 取り付け方向を気にせず施工できます。用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
差込形電源コネクター
エスコ¥8,300税込¥9,1301パック(20個)翌日出荷RoHS対応品仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
差込形電線コネクター(20個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171箱(20個)翌日出荷仕様電気用品安全法:E JET(特定電気用品)材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2)寸法(mm)30.0×20.5×9.1(H)色パープル定格20 300V差込み線数(本)6入数20個適合電線径(Φmm)銅単線1.6・2.0
3本組 ワイヤーコネクターソケット
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷ワイヤーコネクターを素早く結束できる専用ソケット。幅広く様々なサイズに対応します全長(mm)48、56、63六角軸シャンク径1/4"(6.35)適合コネクタSサイズ:小径標準コネクター、Mサイズ:中~大径標準コネクター、小径羽根付コネクター、Lサイズ:大径羽根付コネクター
電線コネクター(20個)
エスコ¥590税込¥6491パック翌日出荷材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)25.9×5.8×6.4定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
電線コネクター(20個)
エスコ¥485税込¥5341パック翌日出荷材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
電線コネクター(10個)
エスコ¥565税込¥6221パック翌日出荷材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.2×7.5×7.8定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6WG18:8
電線コネクター(10個)
エスコ¥540税込¥5941パック翌日出荷材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
4mmターミナルブロックアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥4,598税込¥5,0581セット(10個)48日以内出荷材質(導体メッキ)Ni色黒品名A-SLK4-R規格CE適合定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
ワイヤーコネクタ
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1袋(500個)当日出荷から翌々日出荷接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。用途各種配線用。種類ねじ込み式電線コネクタ定格電圧(V)600規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン仕様難燃性(UL)使用温度範囲(℃)105特性難燃
ミニユニバーサル・メイテンロック用コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980~税込¥18,678~1袋(1000個)9日以内出荷種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)1定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
















![[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730944-210510-02.jpg)
![[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730935-210510-02.jpg)
![[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730926-210510-02.jpg)
![[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730917-210510-02.jpg)





















![[EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920946-180219-02.jpg)