絞り込み
内径(Φmm)
- 35(3)
- 40(6)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(4)
- 60(4)
- 65(6)
- 85(1)
- 90(1)
外径(Φmm)
- 72(3)
- 80(3)
- 85(3)
- 90(9)
- 95(4)
- 100(3)
- 120(4)
- 125(1)
幅(mm)
- 23
- 14(9)
- 15(16)
- 15.25(7)
- 16(6)
- 17(15)
- 18(11)
- 19(9)
- 20(16)
- 21(8)
- 22(7)
- 24.75(9)
- 25(15)
- 27(8)
- 29(8)
- 31(10)
- 32(11)
- 36(7)
- 38(9)
- 45(8)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪形状

円すいころ軸受(18)
シールド形状

開放形(6)
軌道輪列数
- 単列(18)
単列
外輪タイプ
- フラット(6)
フラット
JIS等級
- 等級0(7)
- 等級5(1)
等級0・等級5
ブランド
- NSK(日本精工)(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
35(3)
40(6)
45(3)
50(3)
55(4)
60(4)
65(6)
85(1)
90(1)

円すいころ軸受30000番台
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受30000番台
NSK(日本精工)(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32000番台
NSK(日本精工)(31件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32200番台
NSK(日本精工)(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
円すいころ軸受(ベアリング)
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32011X
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32011XJ許容回転数(min-1[r.p.m])3800内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】17.5幅T(mm)23呼び番号HR32011XJ基本定格荷重Cor(N)117000基本定格荷重Cr(N)81500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32207
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)72幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32207J許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)24.25呼び番号HR32207J基本定格荷重Cor(N)83500基本定格荷重Cr(N)70500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32013X
NSK(日本精工)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32013XJ許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)65幅C(mm)【外輪】17.5幅T(mm)23呼び番号HR32013XJ基本定格荷重Cor(N)132000基本定格荷重Cr(N)86500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32209
NSK(日本精工)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)85幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32209J許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)45幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)24.75呼び番号HR32209J基本定格荷重Cor(N)102000基本定格荷重Cr(N)83000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32012XP5
NSK(日本精工)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)95幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32012XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)60幅C(mm)【外輪】17.5幅T(mm)23呼び番号HR32012XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)127000基本定格荷重Cr(N)85500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32918
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)125幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32918J許容回転数(min-1[r.p.m])2600内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)23呼び番号HR32918J基本定格荷重Cor(N)167000基本定格荷重Cr(N)97000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32208
NSK(日本精工)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32208J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)24.75呼び番号HR32208J基本定格荷重Cor(N)90500基本定格荷重Cr(N)77000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32011XP5
NSK(日本精工)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。備考JIS5級外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32011XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])3800内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】17.5幅T(mm)23呼び番号HR32011XJ基本定格荷重Cor(N)117000基本定格荷重Cr(N)81500
単列円すいころ軸受 32012X
NSK(日本精工)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)95幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32012XJ許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)60幅C(mm)【外輪】17.5幅T(mm)23呼び番号HR32012XJ基本定格荷重Cor(N)127000基本定格荷重Cr(N)85500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32917
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)120幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32917J許容回転数(min-1[r.p.m])2800内径d(Φmm)85幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)23呼び番号HR32917J基本定格荷重Cor(N)157000基本定格荷重Cr(N)93500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32210
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32210J許容回転数(min-1[r.p.m])4000内径d(Φmm)50幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)24.75呼び番号HR32210J基本定格荷重Cor(N)109000基本定格荷重Cr(N)87500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30213
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)120幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR30213J許容回転数(min-1[r.p.m])3000内径d(Φmm)65幅C(mm)【外輪】20幅T(mm)24.75呼び番号HR30213J基本定格荷重Cor(N)151000基本定格荷重Cr(N)122000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30308
NSK(日本精工)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR30308J許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】20幅T(mm)25.25呼び番号HR30308J基本定格荷重Cor(N)101000基本定格荷重Cr(N)90500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列