絞り込み
内径(Φmm)
  • 120
  • 25(36)
  • 30(35)
  • 35(37)
  • 40(41)
  • 45(46)
  • 50(45)
  • 55(36)
  • 60(46)
  • 65(32)
  • 70(48)
  • 75(38)
  • 80(35)
  • 85(47)
  • 90(50)
  • 95(45)
  • 100(38)
  • 110(33)
  • 130(33)
  • 150(32)
外径(Φmm)
  • 165(2)
  • 180(7)
  • 200(1)
  • 215(16)
  • 260(18)
幅(mm)
  • 29(2)
  • 38(6)
  • 40(10)
  • 43.5(5)
  • 55(13)
  • 58(3)
  • 59.5(3)
  • 61.5(4)
  • 78(1)
  • 86(2)
  • 90.5(4)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(20)
シールド形状
シールド形状
開放形(12)
JIS等級
  • 等級0(12)
  • 等級4(1)
  • 等級5(1)
等級0・等級4・等級5
軌道輪列数
  • 単列(17)
  • 複列(2)
単列・複列
外輪タイプ
  • フラット(12)
フラット
ブランド
  • NSK(日本精工)(31)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • NACHI(不二越)(5)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。

FA現場のお役立ち情報
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
40(41)
45(46)
50(45)
60(46)
70(48)
85(47)
90(50)
95(45)
100(38)
120
内径(Φmm)をもっと見る
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32000番台NSK(日本精工)(31件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32200番台NSK(日本精工)(9件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32300番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)
84,980税込93,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32000形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30200形NACHI(不二越)(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32000形NACHI(不二越)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NJ324EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ324EMC3NSK(日本精工)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】NJ324EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324基本定格荷重Cor(N)610000基本定格荷重Cr(N)530000寸法FW(mm)154
単列円筒ころ軸受 NJ324W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ324WNSK(日本精工)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】NJ324W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324寸法FW(mm)154
単列円筒ころ軸受 NJ324EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ324EMCMNSK(日本精工)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】NJ324EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324基本定格荷重Cor(N)610000基本定格荷重Cr(N)530000寸法FW(mm)154
単列円筒ころ軸受 NJ324EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ324EMNSK(日本精工)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】NJ324EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324基本定格荷重Cor(N)610000基本定格荷重Cr(N)530000寸法FW(mm)154
単列円筒ころ軸受 NJ324WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ324WC3NSK(日本精工)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】NJ324WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324寸法FW(mm)154
単列円筒ころ軸受 N224W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N224WNSK(日本精工)
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)215幅B(mm)40番号【NSK】N224W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小2.1呼び番号224寸法Ew(mm)191.5基本定格荷重Cor(N)320000基本定格荷重Cr(N)260000
単列円筒ころ軸受 NF224M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF224MNSK(日本精工)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)215幅B(mm)40番号【NSK】NF224M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小2.1呼び番号224寸法Ew(mm)191.5基本定格荷重Cor(N)320000基本定格荷重Cr(N)260000
単列円筒ころ軸受 NJ224W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ224WNSK(日本精工)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)215幅B(mm)40番号【NSK】NJ224W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小2.1呼び番号224寸法FW(mm)143.5
単列円筒ころ軸受 NF324M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF324MNSK(日本精工)
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】NF324M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324寸法Ew(mm)226基本定格荷重Cor(N)510000基本定格荷重Cr(N)450000
単列円筒ころ軸受 NJ224EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ224EMNSK(日本精工)
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)215幅B(mm)40番号【NSK】NJ224EM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小2.1呼び番号224基本定格荷重Cor(N)420000基本定格荷重Cr(N)335000寸法FW(mm)143.5
単列円筒ころ軸受 N324W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N324WNSK(日本精工)
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】N324W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324寸法Ew(mm)226基本定格荷重Cor(N)510000基本定格荷重Cr(N)450000
単列円筒ころ軸受 NF224W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF224WNSK(日本精工)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)215幅B(mm)40番号【NSK】NF224W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小2.1呼び番号224寸法Ew(mm)191.5基本定格荷重Cor(N)320000基本定格荷重Cr(N)260000
単列円筒ころ軸受 NJ224EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ224EMC3NSK(日本精工)
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)215幅B(mm)40番号【NSK】NJ224EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小2.1呼び番号224基本定格荷重Cor(N)420000基本定格荷重Cr(N)335000寸法FW(mm)143.5
単列円筒ころ軸受 NF324W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF324WNSK(日本精工)
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】NF324W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324寸法Ew(mm)226基本定格荷重Cor(N)510000基本定格荷重Cr(N)450000
単列円筒ころ軸受 N324WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N324WC3NSK(日本精工)
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】N324WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324寸法Ew(mm)226基本定格荷重Cor(N)510000基本定格荷重Cr(N)450000
単列円筒ころ軸受 N324MC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N324MC3NSK(日本精工)
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】N324MC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324寸法Ew(mm)226基本定格荷重Cor(N)510000基本定格荷重Cr(N)450000
単列円筒ころ軸受 N224M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N224MNSK(日本精工)
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)215幅B(mm)40番号【NSK】N224M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小2.1呼び番号224寸法Ew(mm)191.5基本定格荷重Cor(N)320000基本定格荷重Cr(N)260000
単列円筒ころ軸受 N324M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N324MNSK(日本精工)
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】N324M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324寸法Ew(mm)226基本定格荷重Cor(N)510000基本定格荷重Cr(N)450000
単列円すいころ軸受 32024X NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32024XNSK(日本精工)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)180幅B(mm)【内輪】38番号【NSK】HR32024XJ許容回転数(min-1[r.p.m])1800内径d(Φmm)120幅C(mm)【外輪】29幅T(mm)38呼び番号HR32024XJ基本定格荷重Cor(N)405000基本定格荷重Cr(N)242000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32224 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32224NSK(日本精工)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)215幅B(mm)【内輪】58番号【NSK】HR32224J許容回転数(min-1[r.p.m])1600内径d(Φmm)120幅C(mm)【外輪】50幅T(mm)61.5呼び番号HR32224J基本定格荷重Cor(N)635000基本定格荷重Cr(N)440000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32324 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32324NSK(日本精工)
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)260幅B(mm)【内輪】86番号【NSK】HR32324J許容回転数(min-1[r.p.m])1400内径d(Φmm)120幅C(mm)【外輪】69幅T(mm)90.5呼び番号HR32324J基本定格荷重Cor(N)1060000基本定格荷重Cr(N)770000
単列円すいころ軸受 32924 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32924NSK(日本精工)
1個
欠品中
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)165幅B(mm)【内輪】29番号【NSK】HR32924J許容回転数(min-1[r.p.m])1900内径d(Φmm)120幅C(mm)【外輪】23幅T(mm)29呼び番号HR32924J基本定格荷重Cor(N)291000基本定格荷重Cr(N)161000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32024XP5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32024XP5NSK(日本精工)
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級外径D(Φmm)180幅B(mm)【内輪】38番号【NSK】HR32024XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])1800内径d(Φmm)120幅C(mm)【外輪】29幅T(mm)38呼び番号HR32024XJ基本定格荷重Cor(N)405000基本定格荷重Cr(N)242000
単列円すいころ軸受 30224P5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30224P5NSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級外径D(Φmm)215幅B(mm)【内輪】40番号【NSK】HR30224JP5許容回転数(min-1[r.p.m])1600内径d(Φmm)120幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)43.5呼び番号HR30224J基本定格荷重Cor(N)450000基本定格荷重Cr(N)335000
単列円すいころ軸受 30224 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30224NSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)215幅B(mm)【内輪】40番号【NSK】HR30224J許容回転数(min-1[r.p.m])1600内径d(Φmm)120幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)43.5呼び番号HR30224J基本定格荷重Cor(N)450000基本定格荷重Cr(N)335000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30324 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30324NSK(日本精工)
54,980税込60,478
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)260幅B(mm)【内輪】55番号【NSK】HR30324J許容回転数(min-1[r.p.m])1400内径d(Φmm)120幅C(mm)【外輪】46幅T(mm)59.5呼び番号HR30324J基本定格荷重Cor(N)655000基本定格荷重Cr(N)535000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
複列円すいころ軸受 423000形 NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 423000形NTN(エヌティーエヌ)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
複列円すいころ軸受 423100形 NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 423100形NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300形NACHI(不二越)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32300形NACHI(不二越)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32200形NACHI(不二越)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円すいころ軸受