絞り込み
内径(Φmm)
- 130
- 12(20)
- 15(22)
- 17(22)
- 20(38)
- 25(39)
- 30(39)
- 35(40)
- 40(43)
- 45(41)
- 50(41)
- 55(38)
- 60(35)
- 65(34)
- 70(25)
- 75(30)
- 80(30)
- 85(29)
- 90(32)
- 95(17)
- 100(17)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 210(1)
- 230(1)
幅(mm)
- 64(1)
- 80(1)
軌道輪列数
- 単列(1)
軌道輪形状

自動調心ころ軸受(1)
面取寸法r(mm)
- 2(1)
- 3(1)
2・3
外輪タイプ
- フラット(1)
フラット
質量(g)
- 8690(1)
- 14300(1)
8690・14300
JIS等級
- 等級0(1)
等級0
シールド形状

開放形(1)
開放形
ブランド
- NSK(日本精工)(1)
NSK(日本精工)
自動調心玉軸受は、ハウジングと軸の芯合わせや、軸がたわみやすくなっている電動軸として使用します。外輪の気道が球面になっているため、軸受中心と曲率中心が一致。そのため、外輪に対して内輪や玉、保持器がある程度傾いてしまっても回転することが可能です。また、軸やハウジングに加工誤差があったり、軸心に狂いがあったりしても、自動的に調整される特徴があります。ただし、アキシアル荷重の負荷能力は大きくないため、アキシアル荷重が大きい場所には使用しないように注意しましょう。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
20(38)
25(39)
30(39)
35(40)
40(43)
45(41)
50(41)
55(38)
60(35)
65(34)
内径(Φmm)をもっと見る

自動調心ころ軸受 23000番台
NSK(日本精工)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用限界温度(℃)(寸法安定化処理)200以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼