絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一斗缶用 40Φ ノズルコック セット ベリカ

    一斗缶用 40Φ ノズルコック セット

    ベリカ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    一斗缶用 (40Φ) ノズルコック 一斗缶がそのままタンクに早変わり!。一斗缶に部品をはめ込んで上部レバーをひねるだけ!。液体の跳ね返りや、床や人へ飛散する事なく注げるので、液体のロスを削減し無駄なく作業効率もUPします。一斗缶を棚やラックに横置きにしたまま注げる便利なコック!。作業効率UP! 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能。
    材質コック本体/PE、アタッチメント・リング/PP
  • テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレスタンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス汎用容器目盛付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
    仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
  • クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
    材質シリコンゴムクリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一斗缶用A式ダンボール箱 10枚入 アズワン

    一斗缶用A式ダンボール箱 10枚入

    アズワン
    11,100税込12,210
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    物流上のキズ凹みを軽減 缶の持ち手がそのまま使用可能 3段階式のラベル用窓付(ミシン目) 無梱包での小口発送が難しくなってきている一斗缶において使い勝手の良い専用外装ダンボールです。
    仕様●材質:クラフト(Aフルート、5mm)●サイズ:縦248×横248×高352mm●フラット時サイズ:厚10×縦490×横630mm●形状:A式(みかん箱)アズワン品番67-8740-87
  • ホーローフタ付タンク ケニス

    ホーローフタ付タンク

    ケニス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(1個)
    8日以内出荷
    耐薬品に優れたホーロー製のタンクです。
    材質ホーローRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ストックポット クローバー(大屋製作所)

    ストックポット

    クローバー(大屋製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストレート吊下げ貯蔵用タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
    用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
  • 粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    46,980税込51,678
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ステンレス製ふぐの肝入れ容器+南京錠セット 大一産業

    ステンレス製ふぐの肝入れ容器+南京錠セット

    大一産業
    20,980税込23,078
    1セット
    4日以内出荷
    フグの有毒部位(肝臓・卵巣)を施錠して保管できるステンレス製の容器です。フグの有毒部位は施錠できる一定の容器に保管し、。焼却等により確実に処分することが定められています。
    用途フグの有毒部位の保管材質ステンレス内寸法(Φ×Hmm)240×255
  • ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • アルミ大型容器 TRUSCO

    アルミ大型容器

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    フタ付の大型容器で本体は重ねての保管が可能です。
    用途丈夫なコンテナーが必要な時に。材質シルバーアルマイト表面処理シルバーアルマイト
  • 吊り下げ式下部折りたたみ取手付 三商

    吊り下げ式下部折りたたみ取手付

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨高さF(mm)取手高:80
  • ステンレスタンク STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク STシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス貯蔵容器です。
  • CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
    材質SUS304
  • 一体型のぞき窓 NMBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    一体型のぞき窓 NMBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
    材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
  • ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    49,980税込54,978特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
    仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
  • 18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ)

    18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明アクリル蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    透明アクリル蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
    材質蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カラーパッキン付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
    材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 把手付タンク 加藤ステンレス科学

    把手付タンク

    加藤ステンレス科学
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    バフ研磨済で表面の凸凹が少なく、洗浄しやすいタンクです。
    材質ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
  • 角型蛇口付タンク アズワン

    角型蛇口付タンク

    アズワン
    56,925税込62,618
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)材質(フタ)ステンレス
  • ストックポット クローバー(大屋製作所)

    ストックポット

    クローバー(大屋製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様目盛付材質本体/ステンレス(SUS316)、蓋/ステンレス(SUS304)
  • 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    109,800税込120,780
    1個
    28日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。かぶせ蓋付き。
    用途液体の一時貯蔵材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
  • ステンレスバルブ付密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバルブ付密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
    材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)質量(kg)8.6サイズボールバルブ:3/4B容量(L)65サイズ(mm)Φ430×450アズワン品番68-9276-07
  • 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。かぶせ蓋付き。
    用途液体の一時貯蔵材質SUS304
  • 南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    付属の南京錠をレバーバンドのフックの穴に差し込むだけで容易に施錠できます。盗難防止・無断使用防止に役立ちます。輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
  • Φ200x280mm 取手付深型タンク(ステンレス製) エスコ

    Φ200x280mm 取手付深型タンク(ステンレス製)

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ200×280(H)容量(L)8.7板厚(mm)0.6
  • 常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    87,980税込96,778
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。
    材質容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個表面処理内外面バフ研磨
  • オールステンレス ニュートライアングルキャリー フリーサイズ SNTF大 エム・あい

    オールステンレス ニュートライアングルキャリー フリーサイズ SNTF大

    エム・あい
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス304製のトライアングルキャリーフリータイプです。サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更が出来ます。用途に合わせてサイズを変えられるので便利です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、丸形容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)Φ410~525(内寸)×149(100)素材ステンレス304
  • モリブデンタンク 三商

    モリブデンタンク

    三商
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    目盛付です。
    種別手付
  • タンク(フタ付)NT  SUS304 コクゴ

    タンク(フタ付)NT SUS304

    コクゴ
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器。容器を並べたり保管する際に無駄な場所を取りません。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレス偏心投入ホッパー 3S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス偏心投入ホッパー 3S TEHTシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    69,980税込76,978
    1個
    18日以内出荷から24日以内出荷
    材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
    材質SUS304サイズ【ヘルール】3S
  • ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    52,980税込58,278
    1個
    18日以内出荷から43日以内出荷
    材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
    材質SUS304サイズ【ヘルール】1S

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります

タンク特集
おすすめ人気ランキング
寸胴鍋/タンク