絞り込み
容量(L)
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(168)
- オオモリ(21)
- エム・あい(18)
- 三商(11)
- ユニバーサル(11)
- アズワン(7)
- エスコ(7)
- ケニス(7)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- コクゴ(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- ナリカ(3)
- クローバー(大屋製作所)(2)
- サンダイヤ(2)
- AG(赤川器物製作所)(2)
- 東京スクリーン(1)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- コーニング(1)
- 武蔵エンジニアリング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から18日以内出荷赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から17日以内出荷青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥54,980~税込¥60,478~1個17日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980~税込¥65,978~1個17日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレステーパータンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)
SUGICO(スギコ)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷積み重ねて保管できるテーパー形状。本体は継ぎ目のない一体深絞り材質SUS304容量(L)20寸法(Φ×高さH)(mm)320×390
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥329,800~税込¥362,780~1個27日以内出荷から32日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。かぶせ蓋付き。用途液体の一時貯蔵材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
医薬品保管容器 PSTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800~税込¥142,780~1個33日以内出荷異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥979,800~税込¥1,077,780~1個42日以内出荷ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。容器の洗浄時間が短縮できます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。仕様タイプ 36L材質容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)寸法(mm)Φ360×H360容量(L)36アズワン品番61-0748-27
クリップ式密閉タンク用カラーシリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。トラスコ品番751-6185適合機種CTH-36・TP-CTH-36材質シリコンゴム色青品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から8日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。かぶせ蓋付き。用途液体の一時貯蔵仕様ドレンサイズ:1S材質SUS304
ステンレスベッセル SV-39シリーズ
リキッドシステム¥379,800~税込¥417,780~1個42日以内出荷ステンレスベッセルSVシリーズは、3リットル~50リットル迄の液体をベッセル内に投入し加圧圧送する事ができる容器です。仕様●サイズ:Φ300×h780●重量:18.0kg●材質:SUS304●表面処理:バフ研磨仕上げ●容量:39L●常用使用圧力:0.5MPa●標準オーリング材質:NBR
耐熱・耐薬・帯電防止袋
アズワン¥119,000税込¥130,9001パック(100枚)8日以内出荷耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗アズワン品番67-8740-91
ドラム缶用台車 DC-600シリーズ
アズワン¥103,000~税込¥113,300~1個10日以内出荷耐荷重300kgまで耐えられます。 耐食性、耐水性に優れた、オールステンレス(SUS304)を使用しています。 食品会社や製薬会社等の錆や腐食をきらう環境での使用に適しています。 溶接構造なので堅牢です。 積み重ねる事が出来ます。 キャスターSUS304ストッパー付き2か所。
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷から33日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。かぶせ蓋付き。用途液体の一時貯蔵材質SUS304
取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付)
エスコ¥23,300税込¥25,6301個翌日出荷荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥53,500税込¥58,8501個翌日出荷一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥56,500税込¥62,1501個翌日出荷一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
ステンレス304 シンプルハンドル
エム・あい¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷台車の丸穴にシンプルハンドルを引っかけることで、台車をラクにけん引できます。ステンレス304製でさびにくく丈夫です。用途台車をけん引するためのハンドル仕様ハンドル適用可能台車:ステンレスアイキャリアー(SIC)※別売材質SUS304寸法(mm)850×175×40
南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷付属の南京錠をレバーバンドのフックの穴に差し込むだけで容易に施錠できます。盗難防止・無断使用防止に役立ちます。輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥599,800~税込¥659,780~1個37日以内出荷から42日以内出荷ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥599,800~税込¥659,780~1個37日以内出荷から42日以内出荷ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥589,800~税込¥648,780~1個37日以内出荷から42日以内出荷ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。容器は架台から工具なしで外して洗浄できます。容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥109,800~税込¥120,780~1個18日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
ステンレス汎用容器 STV-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800~税込¥142,780~1個33日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
STA容器用台車(SUSウレタン車) KMS-STAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥37,980税込¥41,7781個27日以内出荷積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SUS304●▼車輪:ナイロンウレタン車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47アズワン品番65-6681-25
STA容器用台車(SSゴム車) KM-STAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥29,980税込¥32,9781個27日以内出荷積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SS(ユニクロームメッキ)●▼車輪:ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47アズワン品番65-6681-26
積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980税込¥76,9781個27日以内出荷使用していない時に積み重ねができますので、省スペースで保管できます。密閉式ですので、内容物の飛散や埃の侵入を防ぎます。仕様●容量(L):80●内径×高さ×板厚(mm):Φ470×492×1.2●重量(kg):11.4●クリップ数:5●材質●▼本体・フタ:ステンレス(SUS304)●▼パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)アズワン品番65-6681-20
リブ付ステンレス密閉タンク CTL-Rシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥68,980~税込¥75,878~1個8日以内出荷から12日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。胴体部リブ加工付
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 緑色 CTB-DGRシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥15,880~税込¥17,468~1個6日以内出荷から17日以内出荷緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。