絞り込み
容量(L)
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(16)
- SUGICO(スギコ)(2)
- アズワン(3)
- エスコ(1)
- エム・あい(17)
- オオモリ(19)
- クローバー(大屋製作所)(2)
- ケニス(7)
- コクゴ(3)
- トラモンティーナ(1)
- ナリカ(3)
- マゼラー(1)
- 三商(11)
- 丸山ステンレス(1)
- 加藤ステンレス科学(1)
エコロジープロダクト

ステンレス汎用容器目盛付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥12,880~税込¥14,168~1個当日出荷から11日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
ストレート吊下げ貯蔵用タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥9,898~税込¥10,888~1個7日以内出荷吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。用途液体、粉体等の保存容器。付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)仕様蛇口なし、バルブなし適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
ステン練り樽 S-65(65リットル)
マゼラー(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷トラスコ品番851-0833幅(mm)(取手)520質量(kg)3ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ420(口径)×500
角型蛇口付タンク
アズワン¥56,925~税込¥62,618~1個4日以内出荷から6日以内出荷仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)材質(フタ)ステンレス
ツル付タンク
ケニス¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷吊り下げ用のツルが付いたタンクです。底面がフラットですので、液だまりがありません。材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
オールステンレス ニュートライアングルキャリー フリーサイズ SNTF大
エム・あい¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷オールステンレス304製のトライアングルキャリーフリータイプです。サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更が出来ます。用途に合わせてサイズを変えられるので便利です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、丸形容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)Φ410~525(内寸)×149(100)素材ステンレス304
吊り下げ式下部折りたたみ取手付
三商¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から6日以内出荷中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨高さF(mm)取手高:80
積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空けるのに使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレステーパータンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)
SUGICO(スギコ)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷積み重ねて保管できるテーパー形状。本体は継ぎ目のない一体深絞り材質SUS304容量(L)20寸法(Φ×高さH)(mm)320×390
クリップ式密閉タンク用カラーシリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。トラスコ品番751-6185適合機種CTH-36・TP-CTH-36材質シリコンゴム色青品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
滅菌用圧力がま(ラボ用) 15L
ナリカ¥161,300税込¥177,4301個5日以内出荷少量の滅菌に手軽で便利。器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。付属品蒸しすのこ容量(L)15外寸(mm)403×310×318内寸(mm)Φ280×246圧力(kPa)98(2気圧)
取手付タンク(テーパー付)
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
ごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター
エム・あい¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304
ごくかる丸(補強付) ステンレス ナイロンキャスター
エム・あい¥35,980~税込¥39,578~1台8日以内出荷アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター金具・キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304
オールステンレス ニュートライアングルキャリー フリーサイズ SNTF小
エム・あい¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷オールステンレス304製のトライアングルキャリーフリータイプです。サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更が出来ます。用途に合わせてサイズを変えられるので便利です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、丸形容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)Φ300~415(内寸)×123(81)素材ステンレス304
オールステンレス トライアングルキャリー ステンレス寸胴用 33cm用
エム・あい¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たい寸胴の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ343(内寸)×145(105)
オールステンレス トライアングルキャリー ステンレス寸胴用 36cm用
エム・あい¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たい寸胴の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ365(内寸)×145(105)
オールステンレス トライアングルキャリー ステンレス寸胴用 39cm用
エム・あい¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たい寸胴の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ400(内寸)×145(105)
オールステンレス トライアングルキャリー ステンレス寸胴用 42cm用
エム・あい¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たい寸胴の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ430(内寸)×173(133)
オールステンレス トライアングルキャリー ステンレス寸胴用 45cm用
エム・あい¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たい寸胴の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ455(内寸)×173(133)
オールステンレス トライアングルキャリー ステンレス寸胴用 48cm用
エム・あい¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たい寸胴の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ490(内寸)×173(133)
オールステンレス トライアングルキャリー ステンレス寸胴用 51cm用
エム・あい¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たい寸胴の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ525(内寸)×173(133)
オールステンレス トライアングルキャリー ステンレス寸胴用 55cm用
エム・あい¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たい寸胴の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ565(内寸)×173(133)
ステンレス304製 三角台車ライト 角用
エム・あい¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷徹底したシンプルさと軽さ、丈夫で洗いやすく大変衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ポリ容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ346(340)×203(197)×122(92)
ステンレス304製 三角台車ライト 丸用
エム・あい¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷徹底したシンプルさと軽さ、丈夫で洗いやすく大変衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304
ステンレス304製 丸形容器用台車 SSIC
エム・あい¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304
ステンレス三角台車 寸胴用 SIC-39(39cm用)
エム・あい¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ400(内寸)×110(80)
ステンレス三角台車 寸胴用 SIC-42(42cm用)
エム・あい¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ430(内寸)×110(80)
ソラール ストックポット手付
トラモンティーナ¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷IH対応/本体底面3層仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ質量(g)785容量(L)2.22直径(Φcm)16深さ(mm)110全長(cm)33







































![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785591-261008-02.jpg)
![PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品] PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785600-261008-02.jpg)


![プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品] プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785618-261008-02.jpg)