絞り込み
ブランド
- カスガ(KASUGA)
- SMC(334)
- コガネイ(14)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- DESCO(4)
- シムコ(SIMCO)(2)
- ベッセル(2)
- SCS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「除電方式」から絞り込む

静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB 標準仕様
カスガ(KASUGA)¥10,980~税込¥12,078~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様標準
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB-OR 耐熱丸型補強タイプ仕様
カスガ(KASUGA)¥73,980~税込¥81,378~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様耐熱丸型補強タイプ
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB 耐熱仕様
カスガ(KASUGA)¥18,980~税込¥20,878~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様耐熱仕様
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプ
カスガ(KASUGA)¥309,800~税込¥340,780~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様チャンネル補強タイプ
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様
カスガ(KASUGA)¥47,980~税込¥52,778~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様丸型補強タイプ
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥56,980~税込¥62,678~1台6日以内出荷から9日以内出荷ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥56,980~税込¥62,678~1台6日以内出荷から9日以内出荷ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。入力電源100V
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上型
- ブロア型
- 設置型
- バー型除電電極
- 除電器(静電気除去装置)オプション






![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)