絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 18(1)
機長(mm)
  • 160~2000
  • 120~1980(1)
  • 140~2000(1)
  • 210~3000(2)
  • 212~2000(1)
  • 240~3000(1)
  • 243~2000(1)
  • 250~3000(1)
  • 260~3000(2)
  • 290~3000(1)
  • 360~3000(2)
  • 1000(33)
  • 1083~2994(1)
  • 1332~3992(1)
  • 1377~2994(1)
  • 1444~3992(1)
  • 1500(31)
  • 1836~3992(1)
  • 2000(30)
  • 3000(11)
材質(ローラー部)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • オークラ輸送機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
18(1)
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型オークラ輸送機
17,360税込19,096
1台
4日以内出荷
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ジャブコンⅡと機幅を合わせたフレームにESローラを組み込んだタイプ。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
機長(mm)20P:140~2000、30P:120~1980、40P:160~2000ローラー幅(mm)90~390ローラ外径×肉厚(mm)18×0.8仕様【推奨脚】ZHSD材質SUS304寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40シャフト径(Φmm)6(丸鋼)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)40×22.5×t2.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製