絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 25.4(1)
機長(mm)
  • 243~2000
  • 120~1980(1)
  • 140~2000(1)
  • 160~2000(1)
  • 210~3000(2)
  • 212~2000(1)
  • 240~3000(1)
  • 250~3000(1)
  • 260~3000(2)
  • 290~3000(1)
  • 360~3000(2)
  • 1000(33)
  • 1083~2994(1)
  • 1332~3992(1)
  • 1377~2994(1)
  • 1444~3992(1)
  • 1500(31)
  • 1836~3992(1)
  • 2000(30)
  • 3000(11)
材質(ローラー部)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • オークラ輸送機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
25.4(1)
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型オークラ輸送機
24,450税込26,895
1台
5日以内出荷
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ25.4で軽量小物搬送に最適搬送長さ1000-2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ25.4の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ機長L(mm)27P:243~2000、37P:212~2000ローラー幅(mm)(RW)90~490ローラー径(Φmm)25.4×t1.0(SUS430J1L相当)仕様推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490ピッチ(mm)ローラ(P):27、37シャフト径(Φmm)8パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製