絞り込み
能力(t)
  • 2
  • 0.1(1)
  • 0.15(8)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2.5(4)
  • 3(16)
  • 4(3)
  • 5(15)
  • 6(2)
  • 7.5(3)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 25(1)
ブランド
  • カツヤマキカイ(5)
  • マサダ製作所(4)
  • TRUSCO(2)
  • ダイキ(2)
  • エスコ(1)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
搬送用コロとは、大型工作機・板金・鍛圧機械を搬送、据付する際に使用されます。そのおかげで、床面を傷つけません。 また種類もたくさんある為、いろいろな場面に活躍し、作業員、段取時間、移動時間を短縮することができます。ローラーのタイプも様々あり、弾性強度があり床面を傷つけにくく、油や強度もあるウレタンローラー、耐久性に優れているエンジニアリングプラスチックなどがあります。エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場で使用されます。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「能力(t)」から絞り込む
0.15(8)
1(4)
2
2.5(4)
3(16)
4(3)
5(15)
7.5(3)
10(3)
12(5)
  • スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキ

    スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)

    ダイキ(3件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
    用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
  • チルローラ WDP型 カツヤマキカイ

    チルローラ WDP型

    カツヤマキカイ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用 フレームに装着した駆動シャフトを回転することで自走が可能 移動物の前進後退および微調整が容易
    用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4
  • チルローラ WSP型 カツヤマキカイ

    チルローラ WSP型

    カツヤマキカイ(1件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    6日以内出荷
    床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用
    用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4
  • Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ 今野製作所(EAGLE)

    Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    11日以内出荷から44日以内出荷
    スチールタイプで最低床クラスの高さ「55mm」を実現。 ローラー方向転換時の無駄なジャッキアップ作業の時間を大幅に短縮します。 ターンテーブルは耐摩耗ゴムなので、揚上物をローラーに固定できない場合でも揚上物にフィットし安定した運搬が可能。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
    車輪径(Φmm)46高さ(mm)55車輪幅(mm)55テーブル径(Φmm)110横(mm)339テーブル中心穴径M16適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトローラー マサダ製作所

    コンパクトローラー

    マサダ製作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。 小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。
    用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン適合ハンドルM-1000
  • オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型 TRUSCO

    オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型

    TRUSCO
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
    用途重量物の移動、運搬用ローラー。幅(mm)195テーブル寸法(mm)150配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000
  • オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型 TRUSCO

    オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型

    TRUSCO
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
    用途重量物の移動、運搬用ローラー。種別低床型材質本体:スチール、ローラー:ウレタン配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000
  • アルミローラー マサダ製作所

    アルミローラー

    マサダ製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。 フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。
    用途重量物の移動。 工場内でのレイアウト変更。 建設現場・工場・プラント。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ダブルタイプ適合ハンドルM-1000
  • スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキ

    スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)

    ダイキ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
    用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
  • ローラーバー エスコ

    ローラーバー

    エスコ
    ¥99,800税込¥109,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA985A全長(mm)1600質量(kg)7.6耐荷重(kg)2000爪幅(mm)54爪長さ(mm)85ローラー径(Φmm)50常用荷重(kg)1000
  • チルローラー カツヤマキカイ

    チルローラー

    カツヤマキカイ(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    40日以内出荷
    用途重量物運搬、一般工場、住宅など材質(ローラー部)ウレタンローラー数4走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ ダブル型ローラー数4寸法EM20
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ ボギー型寸法EM20
  • ローラーボギー型 カツヤマキカイ

    ローラーボギー型

    カツヤマキカイ
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。 斜面走行を可能にしたボギー機構です。
    用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。タイプ(ローラー配列)ウレタンボギータイプテーブル寸法(mm)150
  • ローラーW型 カツヤマキカイ

    ローラーW型

    カツヤマキカイ
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
    用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプテーブル寸法(mm)150

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

搬送用コロ