絞り込み
能力(t)
- 3
- 0.1(1)
- 0.15(8)
- 0.2(1)
- 0.3(2)
- 0.8(1)
- 1(6)
- 1.2(5)
- 1.5(3)
- 2(18)
- 2.4(2)
- 2.5(6)
- 4(3)
- 5(25)
- 6(3)
- 7.5(6)
- 8(2)
- 10(12)
- 12(6)
- 15(2)
- 能力(t)をもっと見る
ブランド
- KAISER[物流用品](1)
- TRUSCO(2)
- エスコ(2)
- カツヤマキカイ(5)
- ダイキ(11)
- マサダ製作所(4)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
搬送用コロとは、大型工作機・板金・鍛圧機械を搬送、据付する際に使用されます。そのおかげで、床面を傷つけません。 また種類もたくさんある為、いろいろな場面に活躍し、作業員、段取時間、移動時間を短縮することができます。ローラーのタイプも様々あり、弾性強度があり床面を傷つけにくく、油や強度もあるウレタンローラー、耐久性に優れているエンジニアリングプラスチックなどがあります。エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場で使用されます。
商品豆知識
「能力(t)」から絞り込む
0.15(8)
1(6)
1.2(5)
2(18)
2.5(6)
3
5(25)
7.5(6)
10(12)
12(6)
能力(t)をもっと見る

スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)
ダイキ(3件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌日出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
チルローラ WDP型
カツヤマキカイ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用 フレームに装着した駆動シャフトを回転することで自走が可能 移動物の前進後退および微調整が容易用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4
スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ)
ダイキ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
マサダローラー
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ウレタンローラーの採用で、床面・タイルの傷を最小限にとどめ優れた性能を発揮します。作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。用途重量物の移動、運搬用ローラー。工場内のレイアウト変更、メンテナンスに。鉄鋼構造物、家屋の移動になどに。付属品ボルト(M20)仕様ウレタンローラータイプボギー型トラスコ品番851-9837セット内容フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト)材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン使用荷重(t)3テーブル寸法(mm)185×185車輪ウレタン車輪適合ハンドルM-1000
チルローラ WSP型
カツヤマキカイ(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4![運搬用ローラードーリー KAISER[物流用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89643672-180426-02.jpg)
運搬用ローラードーリー
KAISER[物流用品](1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から翌日出荷スムーズで安定した搬送が可能です。用途重量物の運搬作業に。仕様ナイロンキャスタータイプ2018年トラスコ掲載ページ7 1465
Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ
今野製作所(EAGLE)¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷から44日以内出荷スチールタイプで最低床クラスの高さ「55mm」を実現。 ローラー方向転換時の無駄なジャッキアップ作業の時間を大幅に短縮します。 ターンテーブルは耐摩耗ゴムなので、揚上物をローラーに固定できない場合でも揚上物にフィットし安定した運搬が可能。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。車輪径(Φmm)46高さ(mm)55車輪幅(mm)55テーブル径(Φmm)110横(mm)339テーブル中心穴径M16適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトローラー
マサダ製作所¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷から10日以内出荷耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。 小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン適合ハンドルM-1000
3.0ton トランスポートローラー
エスコ¥45,800税込¥50,3801個翌日出荷エスコ品番EA986DB-44質量(kg)9.5荷台寸法(mm)330×220ベース寸法(mm)400×228×100(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×85積載均等耐荷重(t)3
スピードローラー低床型クリーンルーム仕様
ダイキ¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタンタイプ低床型仕上クロームメッキ仕上
スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪
ダイキ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷低床型 前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ低床ボギー型適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床スペシャル型
ダイキ¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製スペシャル型・低床型本体寸法(mm)幅230配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラーボギー型ウレタン車輪
ダイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン適合ハンドルD-1000
スピードローラーダブル型ウレタン車輪
ダイキ¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製ダブル型配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラークリーンルーム
ダイキ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3) ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルトトラスコ品番721-6041材質フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプアルミ製ダブル型テーブル径(Φmm)Φ170能力(t)3.0本体寸法(mm)高さ85本体寸法(mm)全長280本体寸法(mm)幅220適合ハンドルDK-1000
スピードローラー・スチール車輪
ダイキ¥99,980税込¥109,9781セット(2個)3日以内出荷用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール適合ハンドルD-1000
オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781台当日出荷高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。用途重量物の移動、運搬用ローラー。幅(mm)195テーブル寸法(mm)150配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000
オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型
TRUSCO¥91,980税込¥101,1781台当日出荷高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。用途重量物の移動、運搬用ローラー。種別低床型材質本体:スチール、ローラー:ウレタン配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000
アルミローラー
マサダ製作所¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から翌々日出荷ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。 フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。用途重量物の移動。 工場内でのレイアウト変更。 建設現場・工場・プラント。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ダブルタイプ適合ハンドルM-1000
スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)
ダイキ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000![3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06720664-170331-02.jpg)
3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー
エスコ¥65,000税込¥71,5001個翌日出荷仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-56質量(kg)15テーブル寸法(mm)185×150ローラーサイズ(mm)Φ85×90外寸法(mm)300×200×104(H)耐荷重(t)3t
マサダローラー
マサダ製作所¥92,980税込¥102,2781台当日出荷から4日以内出荷重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ ダブル型ローラー数4寸法EM20
ローラーボギー型
カツヤマキカイ¥97,980税込¥107,7781台翌々日出荷から90日以内出荷ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。 斜面走行を可能にしたボギー機構です。用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。タイプ(ローラー配列)ウレタンボギータイプテーブル寸法(mm)150
ローラーW型
カツヤマキカイ¥76,980税込¥84,6781台当日出荷ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプテーブル寸法(mm)150









![運搬用ローラードーリー KAISER[物流用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89643672-180426-02.jpg)













![3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06720664-170331-02.jpg)