絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.2(3)
  • 3.2(6)
  • 3.7(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(2)
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色レッド(8)
端子形状
端子形状
丸形(9)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 22(5)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(1)
  • 26(1)
幅(mm)
  • 5.2(3)
  • 5.5(5)
  • 6.6(2)
5.2・5.5・6.6
全長(mm)
  • 17.5
  • 16.5(6)
  • 17.4(10)
  • 18.6(6)
  • 18.8(8)
  • 19.4(9)
  • 20(6)
  • 20.5(11)
  • 21(14)
  • 21.1(8)
  • 21.5(14)
  • 22(9)
  • 23(7)
  • 24.7(6)
  • 25.7(6)
  • 26(14)
  • 26.3(7)
  • 26.5(13)
  • 30.5(11)
  • 34(6)
種類
  • 絶縁付圧着端子(8)
絶縁付圧着端子
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(5)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • TRUSCO(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.2(3)
3.2(6)
3.7(1)
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 丸形 絶縁被覆付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    569税込626
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    端子形状丸形
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)17.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)5.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(Φmm)3.2公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径3
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    27,980税込30,778
    1箱(1000個)
    41日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    適合手動工具/NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
  • 端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    端子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,198税込6,818
    1パック(100個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    端子形状丸形

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形