絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(1)
- 4.3(4)
- 5.3(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(5)
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブルー(2)
レッド(6)
端子形状

丸形(7)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(3)
- 22(3)
幅(mm)
- 6.6(1)
- 8(5)
6.6・8
全長(mm)
- 20
- 16.5(6)
- 17.4(10)
- 17.5(10)
- 18.6(6)
- 18.8(8)
- 19.4(9)
- 20.5(11)
- 21(14)
- 21.1(8)
- 21.5(14)
- 22(9)
- 23(7)
- 24.7(6)
- 25.7(6)
- 26(14)
- 26.3(7)
- 26.5(13)
- 30.5(11)
- 34(6)
- 全長(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(7)
絶縁付圧着端子
特性
- 耐熱(2)
耐熱
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- DST(大同端子製造)(2)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・ELPA・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
4.3(4)
5.3(4)

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)