絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
端子形状

丸形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.25
- 0.3~1.65(3)
- 1.04~2.63(5)
- 10(17)
- 10.52~16.78(3)
- 11(17)
- 12(19)
- 14(18)
- 15(18)
- 16(24)
- 16.78~26.66(3)
- 17(18)
- 18(19)
- 19(19)
- 20(20)
- 21(18)
- 22(20)
- 23(6)
- 24(7)
- 26.66~42.42(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
ブランド
- オーム電機(1)
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
「内径(Φmm)」から絞り込む

絶縁丸型圧着端子
オーム電機¥128税込¥1411袋(7個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニール材質(端子)銅/スズメッキ
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)