絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(2)
- 3.7(1)
- 4.3(2)
色
イエロー(3)
クリア(3)
グリーン(2)
ブラック(3)
ブルー(6)
ホワイト(2)
レッド(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(3)
幅(mm)
- 5.7(4)
- 6.6(1)
- 7.2(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(6)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
全長(mm)
- 20.2
- 17.5(4)
- 18(4)
- 18.7(5)
- 19.2(3)
- 19.5(3)
- 19.6(6)
- 19.7(3)
- 20(8)
- 20.3(3)
- 20.5(8)
- 21(10)
- 21.3(6)
- 21.5(6)
- 21.9(6)
- 24.5(4)
- 25.7(4)
- 26(6)
- 26.2(4)
- 32.7(4)
- 全長(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(7)
絶縁付圧着端子
端子形状

先開形(7)
先開形
ブランド
- DST(大同端子製造)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- TRUSCO(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(2)
3.7(1)
4.3(2)

ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子 開先形
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニールJIS規格×
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。幅(mm)7.2種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)3.7
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形