絞り込み
内径(Φmm)
- 2.2(5)
- 3.2(6)
色
イエロー(6)
クリア(4)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1未満(3)
幅(mm)
- 5.2
- 5.5(3)
- 5.6(5)
- 5.7(11)
- 5.8(7)
- 5.9(5)
- 6(6)
- 6.2(5)
- 6.4(12)
- 6.6(5)
- 7(4)
- 7.2(4)
- 8(13)
- 8.1(4)
- 8.3(4)
- 8.5(4)
- 9(5)
- 11(5)
- 12(6)
- 12.5(5)
- 幅(mm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(6)
- 23(4)
- 24(4)
- 25(2)
- 26(2)
全長(mm)
- 16.4(1)
- 17.5(3)
- 18(2)
16.4・17.5・18
種類
- 絶縁付圧着端子(6)
絶縁付圧着端子
端子形状

先開形(6)
先開形
特性
- 耐熱(2)
耐熱
ブランド
- DST(大同端子製造)(3)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(1)
DST(大同端子製造)・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.2(5)
3.2(6)

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,998税込¥2,1981パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン
ニチフ¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)42日以内出荷適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形