絞り込み
内径(Φmm)
- 4.3(7)
- 5.2(4)
- 5.3(3)
- 6.4(7)
色
イエロー(11)
クリア(4)
グリーン(3)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(11)
幅(mm)
- 7.3(2)
- 8.3(2)
- 8.4(2)
- 8.5(1)
- 9(4)
- 9.5(1)
- 12(2)
- 12.5(4)
- 13.5(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 11
- 0.25~1.65(2)
- 0.3~1.65(4)
- 1.04~2.63(5)
- 1.14~1.82(3)
- 10(11)
- 12(11)
- 14(16)
- 15(16)
- 16(22)
- 17(19)
- 18(20)
- 19(20)
- 20(21)
- 21(18)
- 22(19)
- 23(5)
- 24(6)
- 25(3)
- 26(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 25.2(1)
- 25.4(1)
- 25.6(1)
- 25.7(4)
- 26.2(3)
- 26.4(2)
- 26.7(1)
- 27(2)
- 28.9(1)
- 30.2(1)
- 30.5(1)
- 30.7(1)
- 32.2(1)
- 32.7(4)
- 33.5(2)
25.2・25.4・25.6・25.7・26.2・26.4・26.7・27・28.9・30.2・30.5・30.7・32.2・32.7・33.5
種類
- 絶縁付圧着端子(8)
絶縁付圧着端子
端子形状

先開形(8)
先開形
特性
- 耐熱(5)
耐熱
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TRUSCO(1)
- ストロングホールド(3)
- ニチフ(4)
- 冨士端子工業(2)
JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ストロングホールド・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.3(7)
5.2(4)
5.3(3)
6.4(7)





銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(50個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。







絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃




ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(500個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷から57日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃




絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×







絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥3,298~税込¥3,628~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)



絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン
ニチフ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100個)4日以内出荷から77日以内出荷TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品種類絶縁付圧着端子端子形状先開形



ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)
ストロングホールド¥799~税込¥879~1袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600



絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形
ニチフ¥4,598~税込¥5,058~1箱(100個)42日以内出荷から67日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃


ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)
ストロングホールド¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状細幅先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし



ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)
ストロングホールド¥749~税込¥824~1袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形