絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.7(1)
  • 3.2(7)
  • 3.3(2)
  • 3.7(7)
  • 4.3(7)
  • 4.5(1)
  • 5.3(6)
  • 6.4(5)
  • 8.4(2)
色
  • 色イエロー(7)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(6)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(17)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(16)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(17)
  • 2~3未満(14)
幅(mm)
  • 5.6(5)
  • 5.7(6)
  • 5.8(6)
  • 5.9(3)
  • 6(4)
  • 6.2(4)
  • 6.4(6)
  • 6.8(2)
  • 7(2)
  • 7.2(3)
  • 7.4(2)
  • 7.7(3)
  • 7.8(2)
  • 8(7)
  • 8.1(4)
  • 8.5(2)
  • 10(1)
  • 11(4)
  • 12(2)
  • 14(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16
  • 0.25~1.65(2)
  • 0.3~1.65(4)
  • 1.04~2.63(5)
  • 1.14~1.82(3)
  • 10(11)
  • 11(11)
  • 12(11)
  • 14(16)
  • 15(16)
  • 17(19)
  • 18(20)
  • 19(20)
  • 20(21)
  • 21(18)
  • 22(19)
  • 23(5)
  • 24(6)
  • 25(3)
  • 26(3)
全長(mm)
  • 17.2(1)
  • 17.9(1)
  • 18.2(2)
  • 18.7(3)
  • 18.8(2)
  • 19.2(3)
  • 19.5(3)
  • 19.6(2)
  • 19.7(2)
  • 20(5)
  • 20.2(6)
  • 20.5(4)
  • 21.1(2)
  • 21.3(4)
  • 21.5(2)
  • 21.9(4)
  • 22.9(2)
  • 24(3)
  • 24.5(4)
  • 27.5(2)
17.2・17.9・18.2・18.7・18.8・19.2・19.5・19.6・19.7・20・20.2・20.5・21.1・21.3・21.5・21.9・22.9・24・24.5・27.5・全長(mm)をもっと見る
種類
  • 絶縁付圧着端子(14)
絶縁付圧着端子
端子形状
端子形状
先開形(14)
先開形
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
ブランド
  • ニチフ(7)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • TRUSCO(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ストロングホールド(3)
  • 冨士端子工業(2)
ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・ストロングホールド・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.7(1)
3.2(7)
3.3(2)
3.7(7)
4.3(7)
4.5(1)
5.3(6)
6.4(5)
8.4(2)
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から57日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

    ニチフ
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(50個)
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
  • ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニール絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 Y形

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明

    ニチフ
    ¥27~税込¥30~
    1個
    3日以内出荷
    絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
    形状先開形(Y形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形

    DST(大同端子製造)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形

    DST(大同端子製造)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(1000個)
    4日以内出荷から77日以内出荷
    TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm

    ニチフ
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4429材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)21.9色透明定格電圧(V)600外径(Φmm)8.1電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)パック:100RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)

    ストロングホールド
    ¥769~税込¥846~
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
  • 環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形 TRUSCO

    環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番257-3568材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)21.9色赤定格電圧(V)600外径(Φmm)7.0電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
  • 環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)

    ニチフ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
  • 絶縁被覆付圧着端子 開先形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 開先形

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニールJIS規格×
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン

    DST(大同端子製造)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    18日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。幅(mm)7.2種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)3.7
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)

    ストロングホールド
    ¥839~税込¥923~
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状細幅先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)

    ストロングホールド
    ¥649~税込¥714~
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン

    DST(大同端子製造)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)3.2寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ適応ねじ径M3適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65適合電線範囲 AWG(#)20~16

『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形