絞り込み
幅(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(2)
- 0.3~1.65(4)
- 0.57~1.44(2)
- 1.04~2.63(5)
- 1.14~1.82(3)
- 2.63~6.64(2)
- 10(7)
- 11(7)
- 12(7)
- 14(14)
- 15(14)
- 16(16)
- 17(13)
- 18(14)
- 19(14)
- 20(14)
- 21(12)
- 22(14)
- 23(3)
- 24(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
17.2・17.5・18・18.7・19.5・19.6・20・20.5・20.7・21・21.1・21.3・21.5・21.9・22.9・23・24.5・26・26.2・26.4・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・オーム電機・ELPA・ニチフ・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ストロングホールド・DST(大同端子製造)・RS PRO
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
「内径(Φmm)」から絞り込む

圧着端子 先開形 絶縁被覆付
(34件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法L(mm)22定格電圧(V)600端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)銅
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から57日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
ニチフ¥1,098~税込¥1,208~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
絶縁Y型端子 YF-1.25-4
オーム電機¥148税込¥1631袋(7個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明
ニチフ¥27~税込¥30~1個3日以内出荷絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。形状先開形(Y形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁Y型端子 YF-2-4
オーム電機(1件のレビュー)¥148税込¥1631袋(7個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
Y型端子 Y1.25-3
オーム電機¥158税込¥1741袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
絶縁Y型端子 YF-3.5-4
オーム電機¥179税込¥1971袋(7個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)3.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
絶縁Y型端子 YF-5.5-5
オーム電機¥189税込¥2081袋(7個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)5.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
Y型端子 Y2-5
オーム電機¥168税込¥1851袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品
ニチフ¥589税込¥6481袋(10個)ほか翌々日出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm
ニチフ¥1,898税込¥2,0881パック(100個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4429材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)21.9色透明定格電圧(V)600外径(Φmm)8.1電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)パック:100RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
Y型端子 Y2-3
オーム電機¥168税込¥1851袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
Y型端子 Y1.25-4S
オーム電機¥158税込¥1741袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤)
冨士端子工業¥21税込¥231個3日以内出荷先開形状がY型で、絶縁体がV型形状の圧着端子です。絶縁体は端子筒部に挿入固定されています。色赤l9.5mmL20mmF6.0mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65d23.8mm
ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)
ストロングホールド¥689~税込¥758~1袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番257-3568材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)21.9色赤定格電圧(V)600外径(Φmm)7.0電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
Y型端子 Y2-4
オーム電機¥168税込¥1851袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4(4.3mm)![2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730768-210510-02.jpg)
2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)
エスコ¥1,880税込¥2,0681パック(100個)当日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数100個入り![1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730743-210510-02.jpg)
1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個)
エスコ¥1,740税込¥1,9141パック(100個)当日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数100個入り
絶縁被覆付圧着端子 開先形
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニールJIS規格×
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形
























![1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920133-180219-02.jpg)











![2.0-5.0 [Y形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920176-180219-02.jpg)




![[Y形] 絶縁圧着端子(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526127-220412-02.jpg)
![2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730768-210510-02.jpg)
![1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730743-210510-02.jpg)