絞り込み
端子形状

棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
色
レッド(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
全長(mm)
- 11
- 12(1)
- 12.8(1)
- 15.2(1)
- 16.8(1)
- 17(1)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 20.8(1)
- 21(2)
- 22(4)
- 23(3)
- 25(3)
- 26.5(4)
- 27(4)
- 27.5(4)
- 28.5(2)
- 29(3)
- 29.7(2)
- 31.5(2)
- 全長(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着端子
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形とは、多芯の電線が圧着される部分に短絡防止用の絶縁被覆がついた接続端子のことです。撚線をまとめて単線化できる絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形は、電気工事や配線作業には欠かせない便利なアイテム。電線挿入ガイドに差し込むだけで簡単に圧着することができます。また絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形アイテムによって端子の規格もさまざまです。-40~+105など使用温度範囲もそれぞれ異なるので、作業環境に応じて選ぶと良いでしょう。
「端子形状」から絞り込む

棒形(1)

被覆付圧着端子センターピン棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 棒端子
- 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
- 絶縁キャップ付 棒形圧着端子