絞り込み
端子形状
端子形状
棒形(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(1)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21(4)
  • 22(4)
全長(mm)
  • 27
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.8(1)
  • 15.2(1)
  • 16.8(1)
  • 17(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 20.8(1)
  • 21(2)
  • 22(4)
  • 23(3)
  • 25(3)
  • 26.5(4)
  • 27.5(4)
  • 28.5(3)
  • 29(4)
  • 29.7(2)
  • 31.5(3)
幅(mm)
  • 1.9(1)
1.9
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
種類
  • 絶縁付圧着端子(4)
絶縁付圧着端子
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(2)
モノタロウ・TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形とは、多芯の電線が圧着される部分に短絡防止用の絶縁被覆がついた接続端子のことです。撚線をまとめて単線化できる絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形は、電気工事や配線作業には欠かせない便利なアイテム。電線挿入ガイドに差し込むだけで簡単に圧着することができます。また絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形アイテムによって端子の規格もさまざまです。-40~+105など使用温度範囲もそれぞれ異なるので、作業環境に応じて選ぶと良いでしょう。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子形状」から絞り込む
棒形
棒形(4)
  • 圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ
    レッド
    ブルー

    圧着端子 棒形 絶縁被覆付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(100個)
    当日出荷
    幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法W(mm)1.9難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    色透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO

    被覆付圧着端子センターピン棒形

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
    用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30

『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形