絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(197)
- カナフジ電工(157)
- 南電機(51)
- エスコ(46)
- コノエ(26)
- アカギ(21)
- サワタ(20)
- 水本機械製作所(14)
- 日栄インテック(13)
- 未来工業(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八州電工(6)
- ニッサチェイン(4)
- 国元商会(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- バクマ工業(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Cフック
アカギ¥289税込¥3181個当日出荷用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理有色クロメートめっき仕上げ許容静荷重70Kg適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで吊ボルト径W3/8
FVラック ケーブル支持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
パイラック(アングラック 構造鋼管用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
川建QLデッキハンガー
アカギ¥289税込¥3181個当日出荷用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用吊ボルト径W3/8仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。幅(mm)デッキ/185形式QLデッキ許容静荷重(N[kgf])1323[135]
ダクター中間支持金具開口横向
ネグロス電工¥449税込¥4941個当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
PVラック 一般形鋼用
ネグロス電工(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット(20個)当日出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。材質ステンレス鋼
支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥2,498~税込¥2,748~1箱(20個)当日出荷から5日以内出荷軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です適合F38材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
形鋼金具 ステンレス仕様
未来工業¥7,998~税込¥8,798~1箱(20個)当日出荷クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
パイラック(リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
エイムF
アカギ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ複合傾斜対応タイプ材質/処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg表面処理有色クロメートめっき仕上げ
ダクター中間支持金具
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
振れ止め金具(ターンバックルボルト右ねじボルト)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(スーパーEデッキ用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(2個)ほか当日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。寸法D(mm)65材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装
吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用
ネグロス電工¥489税込¥5381個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。適合吊りボルトW3/8寸法A(mm)39表面処理電気亜鉛めっき寸法B(mm)14適合フランジ厚(mm)17~32許容静荷重(N[kgf])1470[150]
吊り金具(木材用)
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681箱(20個)当日出荷釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。適合吊りボルトW3/8適合板厚(mm)21以上表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から21日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
ネグロック(吊りボルト振れ止め金具)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。適合全ねじW3/8
デッキ用吊金具(フラットデッキ用)
アカギ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。用途フラットデッキ用許容静荷重(N[kgf])980[100]使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981セット(20個)当日出荷USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。適合吊りボルトW3/8適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理
吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W
ネグロス電工(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。表面処理電気亜鉛めっき
セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド)
ネグロス電工¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から4日以内出荷必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。 吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。 バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。材質ポリプロピレン全長(m)約30厚さ(mm)1
ステンエイム
アカギ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。タイプ傾斜対応タイプ材質/処理SUS304適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質SUS304
吊り金具(スーパーUデッキ用)
ネグロス電工¥359税込¥3951個欠品中フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。適合吊りボルトW3/8適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
一般形鋼用Uラック 管支持金具
南電機(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(20個)当日出荷一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2











![吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45119855-211125-02.jpg)