絞り込み
対応材質
- その他(1)
- 薬品(1)
- 食品(1)
電源(V)
- 48(1)
- 200(1)
電流(A)
- 4
- 0.04(3)
- 0.08(2)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.3(5)
- 0.5(2)
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 1.04(2)
- 1.3(2)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 4.5(6)
- 5(16)
- 6(3)
- 9(3)
- 9.3(4)
- 11(3)
- 13(8)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 15(1)
ブランド
- エクセン(1)
- 三笠産業[工具](1)
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
その他(1)
薬品(1)
食品(1)
![高周波バイブレーター(インバーター除く) 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60667382-220930-02.jpg)
高周波バイブレーター(インバーター除く)
三笠産業[工具]¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。 パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。 綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
デンジノッカー操作盤 デジオペ EKC EKC200
エクセン¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷・デンジノッカーの性能を自由にコントロールできる小型操作盤・特長デジオペは、デンジノッカーEK5A・10A・20A専用のコントローラです。ホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数や打撃力を自由にコントロールすることが出来ます。入力電源やデンジノッカーとの接続も端子盤接続で簡単に行えます。・機密性の高い防塵構造・機密性の高い防塵構造で、デジオペ内部への異物の進入を防ぎます。屋外使用の用途には屋外操作盤のEKC5000シリーズをご使用下さい。・W保護機能付きデジオペ内部には過電流保護装置とヒューズを設けてあるので、万一のトラブルの際にも電気を遮断し安全に使用出来ます。・打撃力の設定を自由に選択・デンジノッカーの衝撃力を得る為に本体の取付角度に応じて打撃力の調整が可能です。・運転間隔を自由に設定・デジオペで連続運転する場合の運転間隔はホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数1回/1秒~1回/60秒までの調整が可能です。・外部制御端子を標準装置・デジオペには外部信号の入力端子が装備され(無電圧接点)、外部制御が可能となっています。粉粒体タンクの開閉バルブの信号をもらって打撃開始したり、搬送コンベアーの信号をもらって打撃開始するなど便利に使用出来ます。仕様●デンジノッカー使用台数 EK10A/10SA:2●デンジノッカー使用台数 EK20A/20SA:1●デンジノッカー使用台数 EK5A/5SA:2●休止間隔:1~60秒質量(kg)2.2電流(A)4構造屋内対応材質薬品/食品/精密機械出力電圧(V)DC300タイマー時間無し入力電源(V)三相AC200、50/60Hz





![高周波バイブレーター(インバーター除く) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60667382-220930-02.jpg)