絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 750
  • 15(2)
  • 28~34(2)
  • 30(2)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • 48(2)
  • 106(1)
  • 120(1)
  • 180(3)
  • 300(2)
  • 360(15)
  • 500(2)
  • 550(2)
  • 650(7)
  • 1000(1)
  • 1088(1)
  • 1200(1)
  • 1300(2)
ハネ径(cm)
  • 12(1)
出力(kW)
  • 0.75(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 3(1)
1.8・3
ブランド
  • マゼラー(1)
  • アルミス(1)
マゼラー・アルミス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
  • パワーミキサー カマス アルミス

    パワーミキサー カマス

    アルミス(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
    用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!材質スチール・ナイロン樹脂幅(mm)810質量(kg)2.9高さ(mm)195奥行(mm)325電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750絶縁方式二重絶縁スクリュー径(Φmm)120定格時間(時間)約8
  • グラウド用ミキサー(40L)100V-750W マゼラー

    グラウド用ミキサー(40L)100V-750W

    マゼラー
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。
    用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。仕様安全ガード付トラスコ品番465-3521全長(mm)900質量(kg)55出力(kW)0.75容量(L)40電源(V)単相100全幅(mm)510全高(mm)790深さ(mm)500電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])620/750ドラム口径(Φmm)450
電動工具攪拌機/バイブレーター