絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- モノタロウ(3)
- フルーク(FLUKE)(54)
- マルチ計測器(31)
- 共立電気計器(25)
- エスコ(19)
- 三和電気計器(15)
- カイセ(10)
- A-Gas Japan(8)
- testo(テストー)(7)
- RS PRO(7)
- カスタム(5)
- 横河計測(5)
- マザーツール(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 甲神電機(3)
- オーム電機(2)
- Flir(フリアーシステムズ)(2)
- PMK(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
最大測定導体径(Φmm)
- 15(1)
- 20(4)
- 24(7)
- 30(1)
- 32(1)
- 33(9)
- 34(2)
- 35(3)
- 36(4)
- 40(1)
- 46(3)
- 55(6)
校正証明書
- 付き(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
特価

ACクランプメーター
HIOKI(日置電機)(9件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から22日以内出荷基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音
クランプオンAC/DCハイテスタ
HIOKI(日置電機)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から22日以内出荷AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。用途交直AC・DC1000A付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
ACクランプメータ
HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から18日以内出荷センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1表示LCD、max:4199dgt連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える表示更新レート400ms直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
クランプオンAC/DCハイテスタ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から30日以内出荷AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。用途交直AC・DC100A・RMS付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)真の実効値表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒連続使用時間(時間)約25機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hzサンプルレート(回/s)約2.5クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.)導通50Ω±40Ω以下でブザー音
AC/DCクランプメータ
HIOKI(日置電機)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
ACクランプメーターセット
HIOKI(日置電機)(5件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から14日以内出荷基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
クランプオンセンサ
HIOKI(日置電機)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。仕様防じん防水性:規定なしコード長さ(m)3周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと)出力端子BNC端子RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスクランプロガー
HIOKI(日置電機)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算チャンネル数2ch(GND共通)適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
AC/DCクランプメータ
HIOKI(日置電機)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1仕様●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能寸法ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)使用温度範囲(℃)-25~65温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算連続使用時間連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)測定可能導体径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ1000Aレンジ:1.5直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
ディスプレイユニット
HIOKI(日置電機)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示 ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数) 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz)出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロックアズワン品番64-4013-37出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
クランプオンAC/DCハイテスタ
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から22日以内出荷1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
AC/DCオートゼロカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷温度変化のある場所でもゼロずれせずに測定 ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)2.5周波数帯域(kHz)DC~5(-3dB)RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷温度変化のない場所での短期測定に ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)2.5周波数帯域(kHz)DC~10(-3dB)RoHS指令(10物質対応)対応
ACリーククランプメータワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥68,980~税込¥75,878~1個ほか当日出荷から35日以内出荷間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認幅(mm)64高さ(mm)233質量(g)400奥行(mm)36寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×233×36連続使用時間(時間)48測定周波数範囲(Hz)15~2000機能最大/ 最小/ 平均の表示、ローパスフィルタ機能(180 Hz ± 30 Hz で-3 dB)、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)交流電流(A)6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A表示更新レート5回/秒クランプ径(Φmm)40交流電流6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A検波方式真の実効値整流(RMS)確度【確度(45Hz-400Hz)】1%rdg.±5dgt.(6.000mA、60.00mA、600.0mA、6.000A)、1.5%rdg.±5dgt.(60.00A、200.0A)/【確度規定範囲】0.060mA~200.0A最大カウント数6000最大測定導体径(Φmm)40
AC/DCクランプメータワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から20日以内出荷高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
クランプオンパワーロガー
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」 単相から三相4線、400Vラインまで対応。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。 SDメモリカードに長期保存可能。測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロードインターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥83,980税込¥92,3781個当日出荷AC/DC 50A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6仕様●最大入力電流:100A rms (ディレーティング範囲内)●振幅/位相確度:DC (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、位相規定無し)、16 Hz≦ f≦ 400 Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、±0.2°)、1 MHzまで規定質量(g)340電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2V/定格電流値※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC50消費電力5VA以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~1MHz、位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30~85℃、80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC1000(50/60HzCATIII)
AC/DCクランプメータワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)測定可能導体径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ1000Aレンジ:1.5直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
ACクランプパワーメータワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック 4つのパラメータを同時に表示 電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能 電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能 スピーディーな測定をサポートする操作系 ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録 GENNECT Crossで第1次~第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。) CAT IV 600 V, CAT III 1000 V付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時)測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1)高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
ACクランプメータ
HIOKI(日置電機)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から22日以内出荷圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算直流電圧(V)600m~1000(P2000使用時600~2000)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6)防塵防水性能IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止)測定可能導体径(Φmm)55クレストファクタ60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
ACリーククランプメータワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品携帯ケース、ワイヤレスアダプタZ3210セット内容リーククランプメータ CM4001とワイアレスアダプタ Z3210幅(mm)37高さ(mm)160質量(g)115使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27電源単4アルカリ乾電池(LR03)×1適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326測定方式真の実効値方式(True RMS)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×160×27連続使用時間(時間)約32測定周波数範囲(Hz)40~999.9表示範囲ゼロ表示:5カウント以下交流電流(A)【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)表示更新レート5回/秒クランプ径(Φmm)24交流電流【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大7mA(6Aレンジ以下)、最大4A(60Aレンジ以上)保存温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで測定可能導体径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超 、6000カウント以下3ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
ACクランプパワーメータ
HIOKI(日置電機)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック 4つのパラメータを同時に表示 電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能 電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能 スピーディーな測定をサポートする操作系 ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録 GENNECT Crossで第1次~第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。) CAT IV 600 V, CAT III 1000 V付属品接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時)測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1)高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥83,980税込¥92,3781個14日以内出荷AC/DC 200A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6質量(g)350寸法70W×100H×53Dmm,電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC200消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
ACクランプメータワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか当日出荷から22日以内出荷圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(ジョーの先端から44の範囲値)温度(℃)【K】-40.0~400.0 、 確度: ±0.5% rdg. ±3.0 +温度プローブ確度加算直流電圧(V)600.0m~1000(P2000使用時600.0~2000)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99)交流/直流電圧6.000~1000、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013(at6)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)測定可能導体径(Φmm)55クレストファクタ60.00Aレンジ:2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)静電容量(μF)1.000~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
ACクランプメーター
HIOKI(日置電機)¥57,980税込¥63,7781セット22日以内出荷センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1質量(g)100電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1交流電圧(V)4.2~600、4レンジ(45~500Hz、真の実効値整流)、基本確度:±1.8%rdg、±7dgt抵抗(Ω)420~42M、6レンジ、基本確度:±2%rdg、±4dgt表示LCD、max:4199dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×181×16連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える交流電流(A)42~1000、3レンジ(40Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度:±1.5%rdg、±5dgt表示更新レート400msクランプ径(Φmm)33以下直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
ACクランプメーター
HIOKI(日置電機)¥63,980税込¥70,3781セット22日以内出荷センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1質量(g)100電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1交流電圧(V)4.2~600、4レンジ(45~500Hz、真の実効値整流)、基本確度:±1.8%rdg、±7dgt抵抗(Ω)420~42M、6レンジ、基本確度:±2%rdg、±4dgt表示LCD、max:4199dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×181×16連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える交流電流(A)42~1000、3レンジ(40Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度:±1.5%rdg、±5dgt表示更新レート400msクランプ径(Φmm)33以下直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
AC/DCカレントプローブ
HIOKI(日置電機)¥349,800税込¥384,7801台14日以内出荷定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約10出力電圧10 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 500測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントプローブ
HIOKI(日置電機)¥299,800税込¥329,7801台14日以内出荷定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約5出力電圧4 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 200測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントプローブ
HIOKI(日置電機)¥339,800税込¥373,7801台14日以内出荷定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約10出力電圧4 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 200測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントプローブ
HIOKI(日置電機)¥309,800税込¥340,7801台14日以内出荷定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約5出力電圧10 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 500測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥209,800税込¥230,7801個19日以内出荷50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ME15W端子、ケーブル長10m用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)690寸法70W×100H×53Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC50周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:4以下(50A/55Hz測定,±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長3m用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)370電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥269,800税込¥296,7801個14日以内出荷AC/DC 1000A、ME15W端子、ケーブル長10m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応用途EV, HEV等電気自動車の1000A大電流計測に。太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1800Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)1300寸法160W×112H×50Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:2mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC1000周波数特性振幅: DC~1.5 MHz (CT6876A), DC~1.2 MHz (CT6876A-1)、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5 ppm Typical定格電力(VA)最大:7.5(1000A/55Hz測定時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)36 以下基本確度(DC,45Hz≦f≦66Hz)振幅:±0.04%rdg.±0.008%f.s.,位相:±0.08°最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥249,800税込¥274,7801個45日以内出荷AC/DC 1000A、ME15W端子、ケーブル長3m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応用途EV, HEV等電気自動車の1000A大電流計測に。太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1800Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)970寸法160W×112H×50Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:2mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC1000周波数特性振幅: DC~1.5 MHz (CT6876A), DC~1.2 MHz (CT6876A-1)、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5 ppm Typical定格電力(VA)最大:7.5(1000A/55Hz測定時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)36 以下基本確度(DC,45Hz≦f≦66Hz)振幅:±0.04%rdg.±0.008%f.s.,位相:±0.08°最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長3m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応用途太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1500Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)850寸法160W×112H×50Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:4mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC500周波数特性振幅: DC~2 MHz (CT6875A), DC~1.5 MHz (CT6875A-1)、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5 ppm Typical定格電力(VA)最大:7(500A/55Hz測定時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)36 以下基本確度(DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,位相: ±0.08°最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥209,800税込¥230,7801個19日以内出荷200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長10m用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)690寸法70W×100H×53Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555,CT9556,CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC200周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ME15W端子、ケーブル長3m用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)370電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:4以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥209,800税込¥230,7801個14日以内出荷AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長10m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応用途太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1500Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)1150寸法160W×112H×50Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:4mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC500周波数特性振幅: DC~2 MHz (CT6875A), DC~1.5 MHz (CT6875A-1)、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5 ppm Typical定格電力(VA)最大:7(500A/55Hz測定時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)36 以下基本確度(DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,位相: ±0.08°最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)