絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(3)
  • フルーク(FLUKE)(53)
  • マルチ計測器(27)
  • 共立電気計器(25)
  • HIOKI(日置電機)(19)
  • エスコ(14)
  • 三和電気計器(13)
  • カイセ(10)
  • A-Gas Japan(8)
  • testo(テストー)(7)
  • RS PRO(6)
  • 横河計測(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • オーム電機(2)
  • Flir(フリアーシステムズ)(2)
  • PMK(2)
  • ELPA(1)
  • カスタム(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 13(1)
  • 25(2)
校正証明書
  • 付き(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCクランプメータ マザーツール

    AC/DCクランプメータ

    マザーツール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付
    用途自動車電気系統の点検、保守に最適付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書動作方式二重積分方式表示最大6200カウント文字高(mm)10連続使用時間(時間)約50電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池)レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)オートパワーオフ最終操作後、約30分後安全規格IEC61010 CATⅢ600V導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音サンプリング速度約3回/秒
  • 自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータ マザーツール

    自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータ

    マザーツール(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。
    用途自動車電気系統の保守・点検付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40表示最大5000カウント、文字高 10mm使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと)電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池)オートパワーオフ最終操作後、約30分後保存温度範囲(℃)~50保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと)導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFFサンプリング速度2回/秒
  • 交流デジタルクランプメータ マザーツール

    交流デジタルクランプメータ

    マザーツール
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    小型軽量タイプのACクランプメータです。
    その他の機能4V/40V/450V/500V、分解能1mV(最小)、精度±2.0%+5dgt直流電圧400mV/4V/40V/450V/500V、分解能100uV(最小)、精度±1.3%+2dgt
クランプメーター