絞り込み
ブランド
  • マルチ計測器
  • モノタロウ(3)
  • フルーク(FLUKE)(54)
  • HIOKI(日置電機)(43)
  • 共立電気計器(25)
  • エスコ(19)
  • 三和電気計器(15)
  • カイセ(10)
  • A-Gas Japan(8)
  • testo(テストー)(7)
  • RS PRO(7)
  • カスタム(5)
  • 横河計測(5)
  • マザーツール(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • 甲神電機(3)
  • オーム電機(2)
  • Flir(フリアーシステムズ)(2)
  • PMK(2)
  • ELPA(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 18(1)
  • 23(4)
  • 30(5)
  • 33(6)
  • 40(9)
  • 200(2)
  • その他(1)
校正証明書
  • 付き(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度クランプ式漏れ電流計 マルチ計測器

    高精度クランプ式漏れ電流計

    マルチ計測器
    35,980税込39,578
    1個
    欠品中
    セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
    用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。トラスコ品番321-4273最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)リーク電流(mA)30
  • 交流・直流両用クランプ式電流計 マルチ計測器

    交流・直流両用クランプ式電流計

    マルチ計測器
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
    トラスコ品番268-5696幅(mm)44高さ(mm)148奥行(mm)20電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)最大測定導体径(Φmm)Φ30
  • M-104+ ミニクランプリーカー マルチ計測器

    M-104+ ミニクランプリーカー

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA
  • 大口径デジタルクランプ・リーカ マルチ計測器

    大口径デジタルクランプ・リーカ

    マルチ計測器
    61,780税込67,958
    1台
    3日以内出荷
    付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1セット内容電池、キャリングケース、取扱説明書幅(mm)138高さ(mm)237質量(g)約650奥行(mm)46内径(Φmm)74×80(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)20m/200m/2/20/200/1000リーク電流(mA)20/200最小分解能0.01mA
  • アナログ・クランプメーター マルチ計測器

    アナログ・クランプメーター

    マルチ計測器
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    多機能搭載低価格クランプ・メータ IEC61010-1,CAT III600V準拠
    付属品ハードケース、テストリードトラスコ品番838-4969寸法(mm)69(W)×210(H)×34(D)mm測定範囲交流電流:0~6/15/60/150/600A交流電圧:0~300/600V直流電圧:0~60V抵抗:0~1KΩ/100KΩ温度:専用プローブにより-50℃~200℃CT窓径40mm許容誤差電流・電圧:フルスケールの±3.0%以下抵抗:目盛長の±3.0%以下
  • 高低圧クランプ・メーターHCL3000PLUS マルチ計測器

    高低圧クランプ・メーターHCL3000PLUS

    マルチ計測器
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    1mA~200Aまで計測可能な高低圧クランプリーカーです。交流電流測定用です。
    トラスコ品番268-5687幅(mm)76高さ(mm)311奥行(mm)42電源(V)単3乾電池2本(付属)電源単3乾電池2本(付属)交流電流(A)2 / 20 / 200検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)33内径(mm)【CTセンサ】33
  • M-220+ ミニクランプメーター マルチ計測器

    M-220+ ミニクランプメーター

    マルチ計測器
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 A/300 A確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
  • クランプメータ マルチ計測器

    クランプメータ

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)23(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30A/300A確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
  • ミニクランプメータ マルチ計測器

    ミニクランプメータ

    マルチ計測器(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)機能OL表示、データホールドその他の機能OL表示、データホールドサンプルレート(回/s)2電池寿命(連続時間)約50CT窓径Φ40mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠最小分解能0.01A
  • ミニクランプメーター M-220+ マルチ計測器

    ミニクランプメーター M-220+

    マルチ計測器
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    超小型・軽量タイプです。計測容易なスリムなCT部です。オートパワーオフ機能付です。データホールド機能付です。
    幅(mm)54高さ(mm)152奥行(mm)23電源ボタン電池LR44×2個(付属)交流電圧(V)-抵抗(Ω)-直流電圧(V)-コード206-3933交流電流(A)30/300直流電流(A)-アズワン品番64-8603-04
  • ミニクランプメーター(漏れ電流計測用) マルチ計測器

    ミニクランプメーター(漏れ電流計測用)

    マルチ計測器
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    超小型・軽量タイプです 計測容易なスリムなCT部です
    用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。トラスコ品番160-4526
  • ユニバーサルクランプメーター マルチ計測器

    ユニバーサルクランプメーター

    マルチ計測器
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    単相・三相電路の電流計測が接触するだけで可能になりました。従来のクランプメータでは計測できなかった狭い電路でも電流計測が可能です。従来のクランプCTも標準装備し、電流計測万能です。
    付属品携帯ケース、取扱説明書トラスコ品番706-6572幅(mm)64高さ(mm)180奥行(mm)21交流電流(A)0~300最大表示(カウント)3200検波方式平均値整流(実効値校正)導体径(mm)最大測/〔クランプ〕Φ40、〔接触〕Φ20最小分解能0.01 mA
  • フレキシブルクランプリーカー マルチ計測器

    フレキシブルクランプリーカー

    マルチ計測器
    133,800税込147,180
    1個
    19日以内出荷
    自在に曲げられるフレキシブルCT。外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
    付属品単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書質量(g)本体/約350、CT/約250内径(Φmm)CT:210出力DC300mV電源単3アルカリ電池×6本ケーブル長(m)2交流電流レンジ:1000mA/10A/100A/1000Aアズワン品番64-8296-70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53最小分解能0.1mA
  • 大口径クランプリーカー マルチ計測器

    大口径クランプリーカー

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    33日以内出荷
    CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計 高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示 最大3000A長時間計測可能で記録出力付
    付属品電池、キャリングケース、ベルト出力DC300mV(各レンジのフルスケール)機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000ACT窓径108×128mm確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt最小分解能0.1mA
  • AC/DCクランプメーター マルチ計測器

    AC/DCクランプメーター

    マルチ計測器
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適 直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
    付属品電池、ソフトケース仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt内径(Φmm)(CT)30分解能(最小)0.01A機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
  • クランプリーカー マルチ計測器

    クランプリーカー

    マルチ計測器
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能。漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定。約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能。表示値の最大値を保持するMAXホールド機能。測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替。読み取りやすい大画面表示
    付属品電池、キャリングケース質量(g)約650内径(Φmm)CT:74×80スイッチフィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット電源単4アルカリ電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46機能オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド測定レンジAC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto交流電流確度:±2.0%rdg±5dgtホールドMAX:表示値の最大値を保持グリーン購入法適合最小分解能0.01mA
  • AC/DCミニクランプメーター マルチ計測器

    AC/DCミニクランプメーター

    マルチ計測器
    59,980税込65,978
    1セット
    15日以内出荷
    AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)直流電圧(V)600機能データホールド、最大値/最小値ホールド測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω直流電流(A)600/1000CT窓径Φ30mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt最小分解能0.1A
  • ユニバーサルクランプメーター マルチ計測器

    ユニバーサルクランプメーター

    マルチ計測器
    73,980税込81,378
    1セット
    85日以内出荷
    ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA
  • AC/DCフレキシブル電流プローブ マルチ計測器

    AC/DCフレキシブル電流プローブ

    マルチ計測器
    269,800税込296,780
    1台
    92日以内出荷
    外部からの電源供給により長時間の計測・記録が可能 AC電流とDC電流を同時に検出 AC大電流の中の微少DC電流を検出可能 内径200mmのフレキシブルセンサー 幅広い測定レンジ(AC/DC 1000Aまで)、クランプしづらい場所でも使える優れた使用性 交流電流は真の実効値検波を採用
    付属品収納ケース内径(Φmm)(CT)200電源(V)DC12機能実効値測定(RMS)測定レンジ(交流電流/直流電流)10A/100A/1000A確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
  • フレキシブルAC/DC電流計 マルチ計測器

    フレキシブルAC/DC電流計

    マルチ計測器
    209,800税込230,780
    1台
    欠品中
    世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。 自由に曲げられるフレキシブルセンサー ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A~2500A クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)
    付属品電池、キャリングケース内径(Φmm)(CT)200分解能(最小)0.001A機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
  • 高調波クランプテスター マルチ計測器

    高調波クランプテスター

    マルチ計測器
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    通産省「高調波抑制対策ガイドライン策定について」に最適 クランプするだけで簡単に25次迄の高調波測定が可能 真の実効値(RMS)での電流・漏れ電流計測
    付属品電池、キャリングケース、テストリード仕様(高調波電流)各レンジ:基本波~25次高調波、(高調波電圧)各レンジ:基本波~25次高調波内径(Φmm)(CT)分解能(最小)0.1mA機能データホールド、オートパワーオフ、実効値測定(RMS)確度(交流電流)400mA/4A/40A ±1.0%rdg±8dgt・300A ±1.0%rdg±1%F.S
  • DCinACクランプメーター マルチ計測器

    DCinACクランプメーター

    マルチ計測器
    44,980税込49,478
    1台ほか
    4日以内出荷から85日以内出荷
    世界初!交流電路の微少直流成分を検出可能。 系統連系規定に記載されている「系統に流出する直流成分の割合をパワーコンディショナ定格出力電流の1%以内にすること」を確認することができます。 AC電流中の微少DC電流値を測定でき含有率を%表示。 通常のクランプメーター同様にAC150Arms、DC150Aの測定も可能。 交流電流は真の実効値検波を採用。 IEC1010-1CATⅡ600V準拠。
    付属品電池、キャリングケース、テストリード仕様AC中DC含有率%表示内径(Φmm)(CT)23分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)確度(交流電流)15A±1.0%rdg±5dgt、150A±2.0%rdg±5dgt
  • 貫通型クランプ・センサー マルチ計測器

    貫通型クランプ・センサー

    マルチ計測器
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー
    仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
  • マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 マルチ計測器

    マルチ クランプZCT漏れ電流・電流

    マルチ計測器
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • クランプCTAC電流用 マルチ計測器

    クランプCTAC電流用

    マルチ計測器
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • 交流・直流両用クランプ式電流計 マルチ計測器

    交流・直流両用クランプ式電流計

    マルチ計測器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    CT部が薄く測定しやすいです。
    トラスコ品番321-4311最大表示9999カウント検波方式平均値整流(MEAN)
  • デジタル・クランプメーター マルチ計測器

    デジタル・クランプメーター

    マルチ計測器
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    CT部が薄く測定しやすいです。
    トラスコ品番321-4290質量(g)100電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)500抵抗(Ω)3000直流電圧(V)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193交流電流(A)300最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40
  • ユニバーサルクランプメータ マルチ計測器

    ユニバーサルクランプメータ

    マルチ計測器
    49,980税込54,978
    1セット
    85日以内出荷
    付属品電池、ソフトケース
  • 計測器 マルチ計測器

    計測器

    マルチ計測器
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ。低価格でIEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠。周波数測定機能。ワンタッチ0調
    付属品電池、キャリングケース、テストリード質量(g)約400(電池含まず)電源単4マンガン電池 × 3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×240×34機能データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジ交流電流:AC 40A / 400A / 2000A、直流電流:DC 40A / 400A / 2000A、交流電圧:AC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、直流電圧:DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、抵抗:400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4000kΩ / 40MΩ、導通チェック :400Ω(約 40Ω以下ブザー音)、ダイオードテスト:3V、周波数:100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz安全規格IEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠確度【交流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt、【直流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt内径(mm)CT:Φ55使用回路電圧600 V以下最小分解能0.01 A
  • ミニクランプリーカ マルチ計測器

    ミニクランプリーカ

    マルチ計測器
    35,980税込39,578
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
    仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
クランプメーター