絞り込み
ブランド
最大測定導体径(Φmm)
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
212件中 201~212件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK-7720/7722用外部電源入力コード カイセ

    SK-7720/7722用外部電源入力コード

    カイセ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
  • リーク(漏れ電流)クランプメーター カイセ

    リーク(漏れ電流)クランプメーター

    カイセ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    バイブレーションコンパレータ(世界初)搭載の小型リーククランプ。ブザー音とバイブレーションの両方で知らせるバイブレーションコンパレータ(世界初)を搭載。騒音の中でもコンパレータ機能が役立ちます。ローパスフィルターで、150Hz以上の高周波をカット。使い易い小型リーククランプ。連続100時間使用可(アルカリ電池使用)
    付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本表示4000カウントLCD、最大表示4050機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング2回/秒レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換)
  • 直流専用デジタルクランプメーター カイセ

    直流専用デジタルクランプメーター

    カイセ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ。パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います。数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい。コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい
    付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30表示4000カウントLCD、最大表示4050機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ直流電流(A)レンジ:4000m、40、200サンプリング64回/秒(表示:1回/秒)レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A)直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A被測定導体径最大Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
  • 交流専用デジタルクランプメーター カイセ

    交流専用デジタルクランプメーター

    カイセ
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    20日以内出荷
    導体位置に影響されない正確な測定を実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。小電流にも対応した幅広い測定範囲。斜めの位置で開閉するので込み入った配線も楽々クランプ
    付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵仕様導通試験、ダイオードテスト表示2000カウントLCD、最大表示1999機能ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート)直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V被測定導体径最大Φ26mm
  • デジタル・クランプメーター マルチ計測器

    デジタル・クランプメーター

    マルチ計測器
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    CT部が薄く測定しやすいです。
    トラスコ品番321-4290質量(g)100電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)500抵抗(Ω)3000直流電圧(V)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193交流電流(A)300最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40
  • ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用携帯ケース 三和電気計器

    ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用携帯ケース

    三和電気計器
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    4日以内出荷
    I0R500用キャリングケース
    種別携帯ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×220×250RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルクランプメータ 三和電気計器

    デジタルクランプメータ

    三和電気計器
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
    用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k直流電圧(V)6/60/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600Vコンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルクランプメータ マルチ計測器

    ユニバーサルクランプメータ

    マルチ計測器
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    85日以内出荷
    付属品電池、ソフトケース
  • 計測器 マルチ計測器

    計測器

    マルチ計測器
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ。低価格でIEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠。周波数測定機能。ワンタッチ0調
    付属品電池、キャリングケース、テストリード質量(g)約400(電池含まず)電源単4マンガン電池 × 3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×240×34機能データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジ交流電流:AC 40A / 400A / 2000A、直流電流:DC 40A / 400A / 2000A、交流電圧:AC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、直流電圧:DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、抵抗:400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4000kΩ / 40MΩ、導通チェック :400Ω(約 40Ω以下ブザー音)、ダイオードテスト:3V、周波数:100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz安全規格IEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠確度【交流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt、【直流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt内径(mm)CT:Φ55使用回路電圧600 V以下最小分解能0.01 A
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    CM4001用 ソフトケース
    対応製品CM4001
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    ACクランプメータ用
    対応製品CM3281 、CM3291
  • ミニクランプリーカ マルチ計測器

    ミニクランプリーカ

    マルチ計測器
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
    仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
クランプメーター