絞り込み
ブランド
- エスコ(26)
- 水本機械製作所(26)
- 大洋製器工業(6)
- TRUSCO(4)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- 下谷金属(3)
- コンドーテック(2)
- ハイロジック(2)
- 東京富士商会(2)
- アイアイ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- イワブチ(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 共立電機(1)
エコロジープロダクト
「適合ロープ径(Φmm)」から絞り込む

ステンレス ライトシンブル
水本機械製作所¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類シンブル包装JAN付袋入り
9mm シンブル(スチール製)
エスコ¥235税込¥2591個翌日出荷用途被覆しないワイヤーロープ用エスコ品番EA638KB-9材質SS400相当品質量(g)50種類シンブル寸法L(mm)51寸法d(mm)9寸法D(mm)40表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)11寸法D1(mm)25適合ロープ径(Φmm)9
16mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥800税込¥8801個当日出荷エスコ品番EA638KA-30材質ステンレス(SUS316)質量(g)130種類シンブル寸法a(mm)16寸法C(mm)37寸法l(mm)62
10mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷エスコ品番EA638KA-27材質ステンレス(SUS316)質量(g)33.5種類シンブル寸法a(mm)10寸法C(mm)26寸法l(mm)40
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径8mm
水本機械製作所¥249税込¥2741個当日出荷トラスコ品番849-1024材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
シンブル (ステンレス製)
エスコ¥70税込¥771個翌日出荷耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です。材質SUS304質量(g)4.5ワイヤー径(Φmm)4.8サイズ(mm)A:4.8、B:1.0、L:19.8、D:13.9 X:22.0、Y:31.2、Z:7.6
ナイロンプーリー
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番849-2140材質本体:ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上、シーブ:ナイロンタイプアイ寸法L(mm)108寸法d(mm)14寸法D(mm)6寸法B(mm)19車径(mm)W:66適合ロープ径(Φmm)9車数1車溝幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
豆シンブル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷ステンレス製の豆シンブルです。口が開いているので金具を入れるのが容易です。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
A型シンブル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷ステンレス製のA型シンブルです。下部が割れていますので、他の商品を組み合わすことができます。強度が必要な場合に適しています。材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
ステンレス 豆シンブル
水本機械製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
シンブル Aタイプ ステンレス
下谷金属¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から7日以内出荷ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス種類シンブル
20mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷エスコ品番EA638KA-32材質ステンレス(SUS316)質量(g)190.5種類シンブル寸法a(mm)20寸法C(mm)45寸法l(mm)78
14mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個翌日出荷エスコ品番EA638KA-29材質ステンレス(SUS316)質量(g)91種類シンブル寸法a(mm)14寸法C(mm)34寸法l(mm)56
7mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥100税込¥1101個翌日出荷エスコ品番EA638KA-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)10.8種類シンブル寸法a(mm)7寸法C(mm)18寸法l(mm)28
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径6mm
水本機械製作所¥219税込¥2411個3日以内出荷トラスコ品番849-1023材質ステンレス(SUS304)質量(g)7種類シンブル寸法L(mm)25寸法A(mm)7寸法D(mm)15寸法B(mm)9仕上バレル研磨適合ロープ径(Φmm)6表面処理(本体)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥189税込¥2081個3日以内出荷トラスコ品番849-1021材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径3mm
水本機械製作所¥169税込¥1861個4日以内出荷トラスコ品番849-1020材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径2mm
水本機械製作所¥159税込¥1751個4日以内出荷トラスコ品番849-1019材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径10mm
水本機械製作所¥369税込¥4061個4日以内出荷トラスコ品番849-1025材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス A型シンブル
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます仕様JIS2802準拠材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプJIS2802準拠種類シンブル表面処理(本体)バレル研磨
丸シンブル KSB-16
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ワイヤーロープの結束に用途使用ロープ径16mm材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)24寸法B(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応