絞り込み
ブランド
使用荷重
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径30mm 12mm×36mm
水本機械製作所¥759税込¥8351個9日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2165材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)19種類パッドアイ寸法T(mm)1.8寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
6mm パッドアイ
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA638M-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)27種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)18
パッドアイ (ステンレス製)
エスコ¥525税込¥5781個翌々日出荷取付ねじ無し。横向きでも縦向きでも使用できます。引っかかりのないデザインです。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。材質SUS316質量(g)22.6使用荷重(kg)181サイズ(mm)A:50、B:6、C:62、D:5.0、E:5.0 X:16.2、Y:74.6、Z:9.1
パッドアイ (ステンレス製)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌々日出荷SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。精密鋳造されています。取付ねじ無し。材質SUS316質量(g)135穴径(Φmm)6.6 (0.26”)使用荷重(kg)907サイズ(mm)L:82.5、A:19.3、B:60.2、C:31.2、D:6.6
ガンメタオープンパッドアイ
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS306ステンレス製オープンパッドアイです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ質量(g)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)26寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.1×25●付属皿木ネジ:4.1×25H(mm)26
ガンメタパッドアイ
AIOULE(ふじわら)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
回転パッドアイ ステンレス製 65×30mm/Φ19mm
エスコ¥3,740税込¥4,1141個3日以内出荷材質SUS304穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)19使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法W(mm)30寸法A1(mm)65
ラブフック ステンレス製 105×25×64mm
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷材質SUS304幅(mm)25穴径(Φmm)6.2線径(Φmm)9使用荷重(kg)30寸法(奥行D×高さH)(mm)64×105開口幅(mm)16リング径(Φmm)8.5
M6x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331本翌日出荷材質SUS304寸法(mm)Φ6×250サイズW:38、S:25、A:25質量(g)69口幅(mm)25
M4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
エスコ¥2,340税込¥2,5741本翌日出荷材質SUS304寸法(mm)Φ4×1000サイズW:21、S:15、A:25質量(g)102口幅(mm)15
M4x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321本翌日出荷材質SUS304寸法(mm)Φ4×500サイズW:21、S:15、A:25質量(g)52口幅(mm)15![[EA638GE-13用] バックプレート(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64590043-210430-02.jpg)
[EA638GE-13用] バックプレート(ステンレス製)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷耐食・耐久性に優れたSUS304製材質SUS304穴径(Φmm)6.4プレート寸法(mm)82.5×25.6
82.5mm/22.8mm パッドアイ(ステンレス製)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷耐食・耐久性に優れたSUS304製材質SUS304穴径(Φmm)6.4線径(Φmm)7.8プレート寸法(mm)82.5×25.6リング径(Φmm)22.8![[EA638GE-12用] バックプレート(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64590025-210430-02.jpg)
[EA638GE-12用] バックプレート(ステンレス製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷耐食・耐久性に優れたSUS304製材質SUS304穴径(Φmm)5.5プレート寸法(mm)63.5×19
63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製)
エスコ¥269税込¥2961個当日出荷耐食・耐久性に優れたSUS304製材質SUS304穴径(Φmm)5.5線径(Φmm)5.8プレート寸法(mm)63.5×19リング径(Φmm)16![[EA638GE-11用] バックプレート(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64590007-210430-02.jpg)
[EA638GE-11用] バックプレート(ステンレス製)
エスコ¥225税込¥2481個翌日出荷耐食・耐久性に優れたSUS304製材質SUS304全長(mm)53.9穴径(Φmm)4.9プレート寸法(mm)53.9×16
53.9mm/12.9mm パッドアイ(ステンレス製)
エスコ¥269税込¥2961個当日出荷耐食・耐久性に優れたSUS304製材質SUS304穴径(Φmm)4.9線径(Φmm)4.8プレート寸法(mm)53.9×16リング径(Φmm)12.9
回転パッドアイ
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です 皿頭のネジをご使用下さい 回転するのでチェーンなどからみません用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーンなどの端末金具として。
回転パッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷チェーンがよじれない、幅の狭い所に取付可能な、回転式パッドアイです。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
オープンパッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥879~税込¥967~1個翌々日出荷から5日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ種類パッドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス ラブフック 曲面用
水本機械製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。トラスコ品番833-7830材質ステンレス(SUS304)質量(g)140種類パッドアイ2018年トラスコ掲載ページ2 0979
36.3mm パッドアイ(ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷エスコ品番EA638GG-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)13.5種類パッドアイ穴径(Φmm)約4.8使用荷重(kg)157.5寸法A(mm)10.2寸法B(mm)35.6寸法C(mm)4.8
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径60mm 32mm×100mm
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2169材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)211種類パッドアイ寸法L(mm)60寸法H(mm)38寸法d(mm)6.2寸法A(mm)32寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法B2(mm)73寸法B1(mm)100表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.59
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径50mm 26mm×80mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2168材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)142種類パッドアイ寸法L(mm)50寸法H(mm)32寸法d(mm)5.2寸法A(mm)26寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法B2(mm)60寸法B1(mm)80表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.29
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径40mm 20mm×60mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2167材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)60種類パッドアイ寸法L(mm)40寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径25mm 9mm×27mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2164材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)9種類パッドアイ寸法L(mm)25寸法H(mm)11.8寸法d(mm)2.2寸法A(mm)9寸法D(mm)3寸法T(mm)1.8寸法B2(mm)22寸法B1(mm)27表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.03
ステンレス パッドアイ 32mm×100mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷トラスコ品番849-0715材質ステンレス寸法(mm)32×100種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パッドアイ 26mm×80mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷トラスコ品番849-0714材質ステンレス寸法(mm)26×80種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パッドアイ 20mm×60mm
水本機械製作所¥719税込¥7911個4日以内出荷トラスコ品番849-0713材質ステンレス寸法(mm)20×60種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
19.0mm 強力型 パッドアイ
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷エスコ品番EA638GE-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)131種類パッドアイ穴径(Φmm)8.3線径(Φmm)9.1使用荷重(kg)675寸法B(mm)67プレート寸法(mm)88×31リング径(Φmm)19




















![[EA638GE-13用] バックプレート(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64590043-210430-02.jpg)

![[EA638GE-12用] バックプレート(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64590025-210430-02.jpg)

![[EA638GE-11用] バックプレート(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64590007-210430-02.jpg)

![[EA638GE-2用] バックプレート(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64589989-210430-02.jpg)