絞り込み
テープ幅(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 9.5(4)
  • 10(1)
  • 11.9(1)
  • 12(2)
  • 12.7(9)
  • 15(3)
  • 15.1(1)
  • 15.5(1)
  • 15.9(3)
  • 18(3)
  • 19.1(5)
  • 20(6)
  • 21(3)
  • 100(1)
  • 150(1)
特長
  • その他(1)
  • はがせる(1)
  • 両面(2)
  • 強力(3)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
  • 超強力(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.08(1)
  • 0.15(1)
  • 0.28(2)
  • 0.45(3)
  • 0.65(1)
  • 0.8(2)
  • 1.3(1)
  • 2(4)
  • 2.4(1)
  • その他(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途窓・サッシ用(3)
  • 用途車用(1)
基材
  • その他(2)
  • ゴム系(33)
  • ポリエチレン(6)
  • 布系(3)
  • 紙系(1)
テープ長さ(m)
  • 8
  • 1(165)
  • 1.5(49)
  • 2(188)
  • 3(124)
  • 4(83)
  • 5(321)
  • 6(61)
  • 9(54)
  • 10(646)
  • 11(60)
  • 12(46)
  • 15(161)
  • 16(47)
  • 18(237)
  • 20(651)
  • 25(450)
  • 30(200)
  • 33(130)
  • 50(667)
  • 100(191)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(34)
  • 色ホワイト(8)
イエロー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • 岩田製作所(33)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • コニシ(2)
  • ニトムズ(2)
  • パネフリ工業(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 萩原工業(1)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • ワタナベ工業(1)
  • アイズプロジェクト(AIZU)(1)
  • ホワイトバリーン(1)
岩田製作所・3M(スリーエム)・コニシ・ニトムズ・パネフリ工業・エスコ・TRUSCO・萩原工業・GIKEN(川口技研)・ワタナベ工業・アイズプロジェクト(AIZU)・ホワイトバリーン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
    用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
  • 敷居スベリ はく離紙有り GIKEN(川口技研)

    敷居スベリ はく離紙有り

    GIKEN(川口技研)(33件のレビュー)
    829税込912
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
  • ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9720

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ボンド SSテープ コニシ

    ボンド SSテープ

    コニシ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
    用途金属 硬質プラスチック 木材粘着タイプ超強力
  • 戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ パネフリ工業

    戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ

    パネフリ工業(9件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
    用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
  • ミクロンマスキングテープ アイズプロジェクト(AIZU)

    ミクロンマスキングテープ

    アイズプロジェクト(AIZU)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(6個)
    当日出荷
    細い。貼りやすい。にじみ難い。はがしやすい。
    用途元々はプラモデル用のマスキングテープですが、最近は産業用途としてもご使用いただいています。厚さ(μm)(基材+糊)80伸び(%)5引張強度(N/cm2)27材質(中芯)ポリプロピレン樹脂
  • 超強力・両面テープ コニシ

    超強力・両面テープ

    コニシ
    1,998税込2,198
    1巻
    翌日出荷
    0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
    用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
  • 戸すべりテープ パネフリ工業

    戸すべりテープ

    パネフリ工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
  • ラバーシール TRS3-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3-3

    岩田製作所
    4,998税込5,498
    1箱(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱) エスコ

    20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • ラバーシール TRS3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3

    岩田製作所
    3,698税込4,068
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 両面テープ

    3M(スリーエム)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)
    用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。シリーズScotch巻芯径(Φmm)25
  • 手で切れる人工芝用両面テープ ワタナベ工業

    手で切れる人工芝用両面テープ

    ワタナベ工業
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機能的・人工芝用両面テープ。手でカットすることができますので、設置が簡単。剥がす際に、床面にのり残りがしにくい。
    用途人工芝の敷き込み、固定に。
  • ラバーシール TRS2-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS2-3

    岩田製作所
    7,198税込7,918
    1袋(1本)
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS1 岩田製作所

    ラバーシール TRS1

    岩田製作所
    4,898税込5,388
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS5-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS5-2

    岩田製作所
    5,998税込6,598
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS5 岩田製作所

    ラバーシール TRS5

    岩田製作所
    5,398税込5,938
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 養生用発泡テープ TRUSCO

    養生用発泡テープ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番444-9860ホワイト質量(g)206粘着力4N/10mm主な用途養生用引張強度(N/10mm)240粘着力(N/25mm)4
  • 【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅 ホワイトバリーン

    【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅

    ホワイトバリーン
    5,398税込5,938
    1式(3巻)
    4日以内出荷
    耐熱性・電気絶縁性に優れるポリイミドフィルムのテープを極細カット。耐摩耗性に優れ、裂けにくいテープです。粘着剤にシリコンを使用しており、熱をかけた後もきれいにはがせます。電子機器の絶縁、高熱工程のマスキングに。テープ類の加工に高い技術力を持つ国内企業製。
    用途真空蒸着・スパッタリング時のマスキング、基盤マスキング、小型ボビンコイルの外装絶縁、熱帯電の固定、電子部品の仮止め高耐熱電線の結束、マグネットワイヤーの結束 などに長さ(m)8基材厚さ(mm)0.025耐熱温度(℃)(短時間)260 / (連続使用時)180引張強度(N/10mm)63総厚(mm)0.066ケースなし
  • ラバーシール TRS6 岩田製作所

    ラバーシール TRS6

    岩田製作所
    3,398税込3,738
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS4 岩田製作所

    ラバーシール TRS4

    岩田製作所
    4,398税込4,838
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • エコロジカル強力両面テープ(粗面用厚手) ニトムズ

    エコロジカル強力両面テープ(粗面用厚手)

    ニトムズ
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
    用途クッション材や木材等の粗面への接着に。材質不織布厚さ(mm)0.28長さ(m)8粘着剤アクリル系(無溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーシール TRS6-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS6-2

    岩田製作所
    5,898税込6,488
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.1高さ(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS4-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS4-2

    岩田製作所
    5,398税込5,938
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS1-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS1-3

    岩田製作所
    5,898税込6,488
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS12 岩田製作所

    ラバーシール TRS12

    岩田製作所
    7,798税込8,578
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.1粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ターピーやわらか発泡テープ 萩原工業

    ターピーやわらか発泡テープ

    萩原工業
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    発泡を貼り合わせた養生用テープです。ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。
    用途住宅建設時の養生用に。搬入・施工時の養生に。引越しの荷造り用に。トラスコ品番787-7706材質基材:ポリエチレン(PE)クロス+ポリエチレン(PE)発泡体、粘着剤:アクリル系幅(mm)150厚さ(mm)2ホワイト長さ(m)8粘着力(N/10mm)1.6粘着力(N/25mm)4引張強度(N/50mm)縦240、横260RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度縦170、横170(CN)
  • エコロジカル強力両面テープ粗面用 ニトムズ

    エコロジカル強力両面テープ粗面用

    ニトムズ
    53,980税込59,378
    1箱(100巻)
    32日以内出荷
    従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
    用途粗面用の両面テープです。
  • ラバーシール TRS15-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-4

    岩田製作所
    14,980税込16,478
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS15-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-3

    岩田製作所
    7,698税込8,468
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS15-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-2

    岩田製作所
    7,698税込8,468
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.5粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS15-1 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-1

    岩田製作所
    6,198税込6,818
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-4

    岩田製作所
    7,698税込8,468
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)2.4粘着性無し直径D(Φmm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-3

    岩田製作所
    7,198税込7,918
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)2粘着性無し直径D(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-2

    岩田製作所
    6,198税込6,818
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)1.3粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-1 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-1

    岩田製作所
    5,398税込5,938
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)0.8粘着性無し直径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS13-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS13-3

    岩田製作所
    6,198税込6,818
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS13-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS13-2

    岩田製作所
    4,198税込4,618
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS13-1 岩田製作所

    ラバーシール TRS13-1

    岩田製作所
    3,398税込3,738
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ