絞り込み
テープ幅(mm)
  • 65
  • 5(68)
  • 9(52)
  • 10(275)
  • 12(134)
  • 13(87)
  • 15(358)
  • 18(110)
  • 19(282)
  • 20(343)
  • 24(74)
  • 25(485)
  • 30(253)
  • 38(113)
  • 40(116)
  • 48(106)
  • 50(1,082)
  • 75(150)
  • 100(299)
  • 150(59)
  • 200(56)
特長
  • 強力(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.026(1)
  • 0.075(1)
  • 0.11(1)
  • 0.14(1)
基材
  • アルミ箔(2)
  • ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 50(2)
  • 90(1)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(2)
クリア・シルバー
ブランド
  • マクセル(2)
  • エスコ(1)
  • デンカエレクトロン(1)
マクセル・エスコ・デンカエレクトロン
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミクラフト粘着テープ マクセル

    アルミクラフト粘着テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
    用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
  • シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤無し

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
  • アルミクラフト粘着テープ マクセル

    アルミクラフト粘着テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
    用途保温剤の目地シール。
  • 抗菌フィルム 2枚 130×65mm エスコ

    抗菌フィルム 2枚 130×65mm

    エスコ
    525税込578
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    はさみで自由なサイズにカットし、大きいスイッチ、ドアノブ、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
    材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)130×65透明厚さ(μm)75効果10年(目安)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ