絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(4)
- 19(4)
- 25(4)
- 50(1)
特長
- 両面(3)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 蓄光反射(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.8(2)
- 1.1(1)
用途
固定・仮止め用(2)
表示・安全用(1)
基材
- アクリル系(3)
- 塩ビ(1)
テープ長さ(m)
- 9.8(1)
- 11(3)
- 33(1)
- 50(1)
9.8・11・33・50
色
イエロー(1)
クリア(1)
グレー(3)
ブラック(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グレー・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- オラフォル(ORAFOL)
- モノタロウ(81)
- エスコ(649)
- 3M(スリーエム)(605)
- 日東電工(旧:Permacel)(271)
- ニトムズ(260)
- 寺岡製作所(193)
- TRUSCO(161)
- ニチバン(147)
- RS PRO(136)
- マクセル(119)
- オカモト(113)
- 日本緑十字社(100)
- セキスイ(99)
- tesa(テサ/テサテープ)(92)
- 中興化成工業(68)
- リンレイテープ(63)
- 古藤工業(Monf)(48)
- ユニット(48)
- 光洋化学(48)
- エクト(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価

再帰性反射テープ
オラフォル(ORAFOL)¥15,980~税込¥17,578~1巻3日以内出荷テープ幅(mm)50主な用途トラック・トレーラー等のマーキングにRoHS指令(10物質対応)対応特性反帰性反射、耐水、耐候
両面テープ
オラフォル(ORAFOL)¥2,498~税込¥2,748~1巻3日以内出荷基材アクリルフォームテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、剪断保持力
オラボンド UHB両面テープ プライマーレス
オラフォル(ORAFOL)¥2,398~税込¥2,638~1巻3日以内出荷ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)790RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
オラボンド UHB両面テープ
オラフォル(ORAFOL)¥999~税込¥1,099~1巻3日以内出荷ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)730RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2