絞り込み
テープ幅(mm)
  • 8(1)
  • 13(1)
  • 19(2)
  • 50(1)
  • 350(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(2)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.23(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途結束用(1)
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • フッ素樹脂(2)
  • 塩ビ(2)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 30(2)
  • 700(1)
5・10・15・30・700
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
グレー・ブラック
ブランド
  • 住友電気工業
  • モノタロウ(82)
  • エスコ(652)
  • 3M(スリーエム)(602)
  • 日東電工(旧:Permacel)(269)
  • ニトムズ(259)
  • 寺岡製作所(193)
  • TRUSCO(159)
  • ニチバン(143)
  • RS PRO(138)
  • マクセル(117)
  • オカモト(110)
  • 日本緑十字社(99)
  • セキスイ(96)
  • tesa(テサ/テサテープ)(91)
  • サンワ[テープ](72)
  • 中興化成工業(68)
  • リンレイテープ(62)
  • ユニット(48)
  • 光洋化学(48)
  • エクト(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミフロン ネジシール NS 住友電気工業

    スミフロン ネジシール NS

    住友電気工業(29件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10巻)
    当日出荷
    特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
    用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
  • イラックステープVZL 住友電気工業

    イラックステープVZL

    住友電気工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30~105主な用途結束用/保護用/電気・電子用難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • イラックステープVZL 住友電気工業

    イラックステープVZL

    住友電気工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)幅(mm)19.0±1.0グレー長さ(m)単長:30以上規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30 ~ 105難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業

    架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ

    住友電気工業
    32,980税込36,278
    1巻(10m)
    欠品中
    架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
    用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面厚さ(mm)0.13長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性伸び3
  • 架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業

    架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ

    住友電気工業
    149,800税込164,780
    1箱(10枚)ほか
    6日以内出荷
    厚さ(mm)0.23使用温度範囲(℃)-20~200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系伸び(%)300主な用途製品保護鉛筆硬度HB粘着力(N/25mm)15セパレータあり動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ